Butuc TB WOODS WE50H338 Dura-Flex BTS, oțel cu conținut scăzut de carbon, dimensiune WE50, diametrul alezajului de 3.375 inci. | AA6YLL 15E682

TB WOODS WE50H338 Butuc Dura-Flex BTS, oțel cu conținut scăzut de carbon, dimensiune WE50, diametru 3.375 inchi.

În stoc
Articol: AA6YLL Model: WE50H338Crucea Ref: 15E682

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,282.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButuc de cuplare cu arbore flexibil
Stilul corpuluiWE50
Bore Dia.3-3/8 "
Dimensiunea canalului3 mm
Toleranța forajului+0.0005" până la +0.0020"
Tip alezajFinalizat cu Keyway
Dimensiunea cuplajuluiWE50
Tip de elementButuc de cuplare anvelope
Înălţime8.13 "
Putere nominală la 100 RPM12 CP
Putere nominală la 1800 RPM218 CP
Putere nominală la 3600 RPM419 CP
ButucButuc ax, plictisit la dimensiune
Hub Dia.8.13 "
Hub în afara Dia.8.13 "
Lățimea butucului2 3 / 4 "
Ideal pentruNumeroase aplicații industriale, inclusiv pompe, motoare, compresoare
Dimensiunea scaunului cheii (în.)7 / 8 x 7 / 16
Calea cheii7 / 8 "x 7 / 16"
Lungimea cheii2.75 In.
Lățimea cheii7 / 8 "
Lungime prin Bore2.75 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Max. Dezalinierea unghiulară3 grade
Max. Paralel Misalignment (In.)0.09375 "
RPM max4200 RPM
Temperatura de operare.-40 până la 200 grade. F
În afara Dia.8.13 "
Tip produsDura-Flex BTS Hub
Momentul nominal7650 lbs.-in.
Setați dimensiunea șurubului5 / 8-11UNC-2B
Set de șuruburi5 / 8-11UNC-2B
Lungimea șurubului de setare1 1 / 4 "
Locația șurubului de setareOne Over Keyway
Cerință de cuplu a șurubului de setare100 lbs.
Greutate19.3 lbs.
Lăţime2.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.685
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8483608000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelHub în afara Dia.Stilul corpuluiBore Dia.Calea cheiiLățimea cheiiLungime prin BoreMax. Dezalinierea unghiularăMax. Paralel Misalignment (In.)Preț
Butuc TB WOODS WE2H58 Dura-Flex BTS, oțel cu conținut scăzut de carbon, dimensiune WE2, diametru 0.625 inchi. | AA6YJK 15E635 WE2H581.85 "WE25 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "0.94 "4 grade1 / 16 "€153.92
Butuc TB WOODS WE2H118 Dura-Flex BTS, oțel cu conținut scăzut de carbon, dimensiune WE2, diametru 1.125 inchi. | AA6YJL 15E636 WE2H1181.85 "WE21-1/8 "1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "0.94 "4 grade1 / 16 "€171.07
Butuc TB WOODS WE2H78 Dura-Flex BTS, oțel cu conținut scăzut de carbon, dimensiune WE2, diametru 0.875 inchi. | AA6YJM 15E637 WE2H781.85 "WE27 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "0.94 "4 grade1 / 16 "€167.79
Butuc TB WOODS WE2H1 Dura-Flex BTS, oțel cu conținut scăzut de carbon, dimensiune WE2, diametru 1 inch. | AA6YJN 15E638 WE2H11.85 "WE21"1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "0.94 "4 grade1 / 16 "€169.87
Butuc TB WOODS WE3H58 Dura-Flex BTS, oțel cu conținut scăzut de carbon, dimensiune WE3, diametru 0.625 inchi. | AA6YJP 15E639 WE3H582.32 "WE35 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "1.5 "4 grade1 / 16 "€218.88
Butuc TB WOODS WE3H78 Dura-Flex BTS, oțel cu conținut scăzut de carbon, dimensiune WE3, diametru 0.875 inchi. | AA6YJQ 15E640 WE3H782.32 "WE37 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "1.5 "4 grade1 / 16 "€190.05
Butuc TB WOODS WE3H1 Dura-Flex BTS, oțel cu conținut scăzut de carbon, dimensiune WE3, diametru 1 inch. | AA6YJR 15E641 WE3H12.32 "WE31"1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "1.5 "4 grade1 / 16 "€207.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TB WOODS WE50H338 Butuc Dura-Flex BTS, oțel cu conținut scăzut de carbon, dimensiune WE50, diametru 3.375 inchi.
€1,282.03 /unitate