Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TB WOODS WES3 Element Dura-Flex, polieter uretan, dimensiune WE3, 365 lbs.-in. Cuplu, 7500 rpm | AA6YJA 15E626

TB WOODS Element Dura-Flex WES3, polieter uretan, dimensiune WE3, 365 lbs.-in. Cuplu, 7500 rpm

În stoc
Element: AA6YJA Model: WES3Crucea Ref: 15E626
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
€399.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolElement de cuplare gogoasa
Stilul corpuluiWES3
Dimensiunea șurubului1 / 4-20 UNC x 1/2
Cuplul șurubului17 lbs.-ft.
Dimensiunea cuplajuluiWE3
Element exterior Dia.4.24 "
Tip de elementElement de cuplare a anvelopelor
Lățimea elementului5.72 "
Înălţime4.24 "
Putere nominală la 100 RPM0.58 CP
Putere nominală la 1150 RPM6.66
Putere nominală la 1200 RPM6.95
Putere nominală la 1750 RPM10.13
Putere nominală la 1800 RPM10 CP
Putere nominală la 300 RPM1.74
Putere nominală la 3450 RPM19.98
Putere nominală la 3600 RPM20 CP
Putere nominală la 50 RPM. 29
Putere nominală la 690 RPM4
Putere nominală la 870 RPM5.04
Insert DesignSpacer
Introduceți materialulPolieter uretan / oțel
Introduceți tipulMATL
Lungime5.72 "
MaterialPolieter uretan
Max. Dezalinierea unghiulară4 grade
Max. HP43.44
Max. Paralel Misalignment (In.)1 / 16 "
RPM max7500 RPM
Temperatura de operare.-40 până la 200 grade. F
În afara Dia.4.24 "
Tip produsElement Dura-Flex
Momentul nominal365 lbs.-in.
MărimeaWE3
Rigiditate4710 lbs.-in./rad.
Rigiditate la torsiune (grade/in.-lbs.)4,710 lb-in / rad
Greutate2.4 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2375
Înălțimea navei (cm)14.48
Lungimea navei (cm)21.84
Lățimea navei (cm)14.48
Codul HS8483608000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. Dezalinierea unghiularăStilul corpuluiDimensiunea șurubuluiMax. HPMax. Paralel Misalignment (In.)RPM maxÎn afara Dia.Tip produsPreț
Element Dura-Flex TB WOODS WE2, polieter uretan, dimensiune, 190 lbs.-in. Cuplu, 7500 rpm | AA6YHN 15E615 WE24 gradeWE21 / 4-20 UNC x 3/822.611 / 16 "7500 RPM3.7 "Element Dura-Flex€280.31
TB WOODS WE3 Element Dura-Flex, polieter uretan, dimensiune, 365 lbs.-in. Cuplu, 7500 rpm | AA6YHP 15E616 WE34 gradeWE31 / 4-20 UNC x 1/243.441 / 16 "7500 RPM4.24 "Element Dura-Flex€315.05
TB WOODS WE4 Element Dura-Flex, polieter uretan, dimensiune, 550 lbs.-in. Cuplu, 7500 rpm | AA6YHQ 15E617 WE44 gradeWE41 / 4-20 UNC x 1/265.451 / 16 "7500 RPM4.52 "Element Dura-Flex€351.69
TB WOODS WE5 Element Dura-Flex, polieter uretan, dimensiune, 925 lbs.-in. Cuplu, 7500 rpm | AA6YHR 15E618 WE54 gradeWE51 / 4-20 UNC x 1/2110.081 / 16 "7500 RPM5.4 "Element Dura-Flex€402.49
Element Dura-Flex TB WOODS WE10, polieter uretan, dimensiune, 1450 lbs.-in. Cuplu, 7500 rpm | AA6YHT 15E619 WE104 gradeWE101 / 4-20 UNC x 1/2172.551 / 16 "7500 RPM6.48 "-€551.16
Element Dura-Flex TB WOODS WE20, polieter uretan, dimensiune, 2300 lbs.-in. Cuplu, 6600 rpm | AA6YHU 15E620 WE203 gradeWE203 / 8-16 UNC x 5/8240.860.09375 "6600 RPM7.36 "Element Dura-Flex€660.79
Element Dura-Flex TB WOODS WE30, polieter uretan, dimensiune, 3650 lbs.-in. Cuplu, 5800 rpm | AA6YHV 15E621 WE303 gradeWE303 / 8-16 UNC x 5/8335.900.09375 "5800 RPM8.41 "Element Dura-Flex€830.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TB WOODS Element Dura-Flex WES3, polieter uretan, dimensiune WE3, 365 lbs.-in. Cuplu, 7500 rpm
€399.03 /unitate