Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TB WOODS WES5 Dura-Flex Element, Polyether Urethane, WE5 Size, 925 lbs.-in. Torque, 7500 rpm | AA6YJC 15E628

TB WOODS Element Dura-Flex WES5, polieter uretan, dimensiune WE5, 925 lbs.-in. Cuplu, 7500 rpm

În stoc
Articol: AA6YJC Model: WES5Crucea Ref: 15E628
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
€607.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolElement de cuplare gogoasa
Stilul corpuluiWES5
Dimensiunea șurubului1 / 4-20 UNC x 1/2
Cuplul șurubului17 lbs.-ft.
Dimensiunea cuplajuluiWE5
Element exterior Dia.5.4 "
Tip de elementElement de cuplare a anvelopelor
Lățimea elementului7.28 "
Înălţime5.4 "
Putere nominală la 100 RPM1.5 CP
Putere nominală la 1150 RPM16.88
Putere nominală la 1200 RPM17.61
Putere nominală la 1750 RPM25.68
Putere nominală la 1800 RPM26 CP
Putere nominală la 300 RPM4.4
Putere nominală la 3450 RPM50.63
Putere nominală la 3600 RPM51 CP
Putere nominală la 50 RPM. 73
Putere nominală la 690 RPM10.13
Putere nominală la 870 RPM12.77
Insert DesignSpacer
Introduceți materialulPolieter uretan / oțel
Introduceți tipulMATL
Lungime7.28 "
MaterialPolieter uretan
Max. Dezalinierea unghiulară4 grade
Max. HP110.08
Max. Paralel Misalignment (In.)1 / 16 "
RPM max7500 RPM
Temperatura de operare.-40 până la 200 grade. F
În afara Dia.5.4 "
Tip produsElement Dura-Flex
Momentul nominal925 lbs.-in.
MărimeaWE5
Rigiditate9820 lbs.-in./rad.
Rigiditate la torsiune (grade/in.-lbs.)9,820 lb-in / rad
Greutate4 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.0475
Înălțimea navei (cm)14.22
Lungimea navei (cm)21.84
Lățimea navei (cm)14.99
Codul HS8483608000
Tara natalaUS

Detalii produs:

TB Woods WES5 Dura-Flex coupling element is used with the compatible hub to connect 2 shafts for a high-quality power transmission component, providing reliable and efficient performance. They are suitable for application in the agriculture, manufacturing and material handling industries.

Caracteristici:

  • WES5 Dura-Flex coupling element features polyether urethane construction for exceptional resistance to wear, oil and abrasion, ensuring long-lasting performance.
  • It has a maximum angular misalignment capability of 4 degrees, reducing stress & wear on the system and resulting in smoother and more efficient power transmission.
  • This Dura-Flex coupling element offers a maximum RPM of 7500 and 925 lb-inch rated torque, ensuring efficient power transmission and preventing overloading or premature failure.
  • It can tolerate a maximum parallel misalignment of 1/16 inches, allowing for slight misalignments between the driving & driven components and compensating for minor variations in their positioning.

Întrebări frecvente:

Q. How to install this TB Woods WES5 Dura-Flex coupling element?

A.

  • Examinați cu atenție toate componentele cuplajului și eliminați orice acoperire de protecție, lubrifianți, vopsea sau rugină din orificii, suprafețe de îmbinare și elemente de fixare. Asigurați-vă că arborii nu prezintă bavuri sau imperfecțiuni existente.
  • Folosiți chei după cum este necesar și glisați câte un butuc pe fiecare arbore. Dacă utilizați butuci QD sau Taper-Lock, respectați instrucțiunile furnizate cu bucșele SureGrip sau Taper-Lock.
  • For spacer couplings utilising high-speed rings, loosely install one ring on each half element.
  • Poziționați o jumătate de element pe butuci pentru a determina distanța corespunzătoare între butuci. Dacă utilizați elemente distanțiere cu inele de mare viteză, țineți ambele jumătăți de elemente pe butuci pentru a confirma că inelele nu întâmpină nicio interferență.
  • Securely but lightly fasten hubs to shafts to prevent any movement during alignment procedures.
  • Fără a roti cuplajul, utilizați un șubler pentru a măsura cel mai lat punct din jurul butucului. Reglați șublerul în punctul cel mai îngust folosind calibrele de palpatură. Repoziționați echipamentul până când această valoare este redusă la minimum.
  • Utilising the misalignment value obtained in the previous step, consult the maximum allowable parallel misalignment. Without rotating the shafts, utilise a straight-edge around the hub and determine the maximum offset using feeler gauges. If necessary, readjust the shafts and recheck parallel alignment.
  • Strângeți elementele de fixare de pe motor și echipamentul de antrenare conform specificațiilor producătorului. Verificați din nou aliniamentele paralele și unghiulare.
  • Odată ce valorile de aliniere paralelă și unghiulară se încadrează în limitele de service, asigurați-vă că toate șuruburile de fixare, șuruburile cu cap și alte elemente de fixare sunt strânse bine conform specificațiilor. Verificați din nou alinierea paralelă și unghiulară după strângere.
  • Montați apărătoarea cuplajului conform normelor de siguranță relevante.
  • Inspectați periodic alinierea, deoarece așezarea poate provoca adesea schimbări în poziția echipamentului.

Q. How to determine the proper size of TB Woods WES5 Dura-Flex coupling element?

A.

  • Determine the type of prime mover being used, such as an electric motor, internal combustion engine or another power source. This classification is crucial in selecting the appropriate coupling for the application.
  • Analyze the specific load characteristics of the driven equipment, including factors like starting torque, speed fluctuations, shock loads, and other relevant parameters. Additionally, consider the service factor, which accounts for the application's duty cycle and any intermittent or peak loads.
  • Based on the prime mover's power output and the load requirements, calculate the design horsepower or design torque needed for the coupling.
  • With the design horsepower or torque determined, select an appropriate coupling that can handle the specified requirements. Consider the coupling type, size and specific features that align with the application's demands.

Variante de produs

ProdusModelMax. Dezalinierea unghiularăStilul corpuluiDimensiunea șurubuluiMax. HPMax. Paralel Misalignment (In.)RPM maxÎn afara Dia.Tip produsPreț
Element Dura-Flex TB WOODS WE2, polieter uretan, dimensiune, 190 lbs.-in. Cuplu, 7500 rpm | AA6YHN 15E615 WE24 gradeWE21 / 4-20 UNC x 3/822.611 / 16 "7500 RPM3.7 "Element Dura-Flex€280.31
TB WOODS WE3 Element Dura-Flex, polieter uretan, dimensiune, 365 lbs.-in. Cuplu, 7500 rpm | AA6YHP 15E616 WE34 gradeWE31 / 4-20 UNC x 1/243.441 / 16 "7500 RPM4.24 "Element Dura-Flex€315.05
TB WOODS WE4 Element Dura-Flex, polieter uretan, dimensiune, 550 lbs.-in. Cuplu, 7500 rpm | AA6YHQ 15E617 WE44 gradeWE41 / 4-20 UNC x 1/265.451 / 16 "7500 RPM4.52 "Element Dura-Flex€351.69
TB WOODS WE5 Element Dura-Flex, polieter uretan, dimensiune, 925 lbs.-in. Cuplu, 7500 rpm | AA6YHR 15E618 WE54 gradeWE51 / 4-20 UNC x 1/2110.081 / 16 "7500 RPM5.4 "Element Dura-Flex€402.49
Element Dura-Flex TB WOODS WE10, polieter uretan, dimensiune, 1450 lbs.-in. Cuplu, 7500 rpm | AA6YHT 15E619 WE104 gradeWE101 / 4-20 UNC x 1/2172.551 / 16 "7500 RPM6.48 "-€551.16
Element Dura-Flex TB WOODS WE20, polieter uretan, dimensiune, 2300 lbs.-in. Cuplu, 6600 rpm | AA6YHU 15E620 WE203 gradeWE203 / 8-16 UNC x 5/8240.860.09375 "6600 RPM7.36 "Element Dura-Flex€660.79
Element Dura-Flex TB WOODS WE30, polieter uretan, dimensiune, 3650 lbs.-in. Cuplu, 5800 rpm | AA6YHV 15E621 WE303 gradeWE303 / 8-16 UNC x 5/8335.900.09375 "5800 RPM8.41 "Element Dura-Flex€830.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TB WOODS Element Dura-Flex WES5, polieter uretan, dimensiune WE5, 925 lbs.-in. Cuplu, 7500 rpm
€607.89 /unitate