Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TE-CO 40354 Șurub filetat cu capăt dublu, dimensiune filet 1/4-20, lungime totală de 4 inci, 2 buc | AA9MLT 1DY35

TE-CO 40354 Șurub filetat cu capăt dublu, dimensiune filet 1/4-20, lungime totală de 4 inchi, 2 buc.

În stoc
Element: AA9MLT Model: 40354Crucea Ref: 1DY35

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€9.21 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStâlp filetat cu capăt dublu
Clasă2A
finalizareaOxid negru
MaterialOţel
Min. Rezistență la tracțiune125,000 PSI
Lungime totală4"
Rockwell HardnessC27
Tip ShankRundă
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea firului (A)1.75 "
Lungimea firului (B)3 / 8 "
Tipul lungimii firuluiInegal
Dimensiune de filet1 / 4-20
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS7318155090
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TE-CO 40354 Șurub filetat cu capăt dublu, dimensiune filet 1/4-20, lungime totală de 4 inchi, 2 buc.
€9.21 /ambalaj