Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TE-CO 40505 Știft cu filet dublu, dimensiune filet 3/8-16, lungime totală 3-1/2, buc. 2 | AA9LDX 1DU96

TE-CO 40505 Știft cu filet dublu, dimensiune filet 3/8-16, lungime totală 3-1/2, 2 buc.

În stoc
Element: AA9LDX Model: 40505Crucea Ref: 1DU96

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€8.55 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStâlp filetat cu capăt dublu
Clasă2A
finalizareaOxid negru
MaterialOţel
Min. Rezistență la tracțiune125,000 PSI
Lungime totală3.5 "
Rockwell HardnessC27
Tip ShankPătrat
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea firului (A)1.25 "
Lungimea firului (B)1.25 "
Tipul lungimii firuluiEgal
Dimensiune de filet3 / 8-16
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0765
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)1.52
Codul HS7318155090
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TE-CO 40505 Știft cu filet dublu, dimensiune filet 3/8-16, lungime totală 3-1/2, 2 buc.
€8.55 /ambalaj