Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TE-CO 40550 Știft cu filet dublu, dimensiune filet 3/8-16, lungime totală 1-1/2, buc. 2 | AA9MMH 1DY49

TE-CO 40550 Știft cu filet dublu, dimensiune filet 3/8-16, lungime totală 1-1/2, 2 buc.

În stoc
Articol: AA9MMH Model: 40550Crucea Ref: 1DY49
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
€7.88 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStâlp filetat cu capăt dublu
Clasă2A
finalizareaOxid negru
MaterialOţel
Min. Rezistență la tracțiune125,000 PSI
Lungime totală1.5 "
Rockwell HardnessC27
Tip ShankRundă
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea firului (A)5 / 8 "
Lungimea firului (B)5 / 8 "
Tipul lungimii firuluiInegal
Dimensiune de filet3 / 8-16
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0855
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)1.02
Codul HS7318155090
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TE-CO 40550 Știft cu filet dublu, dimensiune filet 3/8-16, lungime totală 1-1/2, 2 buc.
€7.88 /ambalaj