Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TE-CO 40808 Șurub filetat cu capăt dublu, dimensiune filet 5/8-11, lungime totală 5 inch, 2 buc | AA9LLT 1DV39

TE-CO 40808 Șurub filetat cu capăt dublu, dimensiune filet 5/8-11, lungime totală de 5 inchi, 2 buc.

În stoc
Articol: AA9LLT Model: 40808Crucea Ref: 1DV39
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
€12.40 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStâlp filetat cu capăt dublu
Clasă2A
finalizareaOxid negru
MaterialOţel
Min. Rezistență la tracțiune125,000 PSI
Lungime totală5"
Rockwell HardnessC27
Tip ShankPătrat
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea firului (A)1.75 "
Lungimea firului (B)1.75 "
Tipul lungimii firuluiEgal
Dimensiune de filet5 / 8-11
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3105
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS7318155090
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TE-CO 40808 Șurub filetat cu capăt dublu, dimensiune filet 5/8-11, lungime totală de 5 inchi, 2 buc.
€12.40 /ambalaj