Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TE-CO 40809 Știft cu filet dublu, dimensiune filet 5/8-11, lungime totală 5-1/2, buc. 2 | AA9LLU 1DV40

TE-CO 40809 Știft cu filet dublu, dimensiune filet 5/8-11, lungime totală 5-1/2, 2 buc.

În stoc
Element: AA9LLU Model: 40809Crucea Ref: 1DV40
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
€11.75 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStâlp filetat cu capăt dublu
Clasă2A
finalizareaOxid negru
MaterialOţel
Min. Rezistență la tracțiune125,000 PSI
Lungime totală5.5 "
Rockwell HardnessC27
Tip ShankPătrat
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea firului (A)1.75 "
Lungimea firului (B)1.75 "
Tipul lungimii firuluiEgal
Dimensiune de filet5 / 8-11
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3465
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS7318155090
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TE-CO 40809 Știft cu filet dublu, dimensiune filet 5/8-11, lungime totală 5-1/2, 2 buc.
€11.75 /ambalaj