Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TE-CO 40816 Șurub filetat cu capăt dublu, dimensiune filet 5/8-11, lungime totală 10 inchi, 2 buc | AA9LMA 1DV46

TE-CO 40816 Șurub filetat cu capăt dublu, dimensiune filet 5/8-11, lungime totală de 10 inchi, 2 buc.

În stoc
Articol: AA9LMA Model: 40816Crucea Ref: 1DV46
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
€31.39 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStâlp filetat cu capăt dublu
Clasă2A
finalizareaOxid negru
MaterialOţel
Min. Rezistență la tracțiune125,000 PSI
Lungime totală10 "
Rockwell HardnessC27
Tip ShankPătrat
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea firului (A)1.75 "
Lungimea firului (B)1.75 "
Tipul lungimii firuluiEgal
Dimensiune de filet5 / 8-11
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6345
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS7318155090
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TE-CO 40816 Șurub filetat cu capăt dublu, dimensiune filet 5/8-11, lungime totală de 10 inchi, 2 buc.
€31.39 /ambalaj