Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TE-CO 40959 Șurub filetat cu capăt dublu, dimensiune filet 3/4-10, lungime totală 14 inchi, 2 buc | AA9MPE 1DY92

TE-CO 40959 Șurub filetat cu capăt dublu, dimensiune filet 3/4-10, lungime totală de 14 inchi, 2 buc.

În stoc
Element: AA9MPE Model: 40959Crucea Ref: 1DY92
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
€44.30 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStâlp filetat cu capăt dublu
Clasă2A
finalizareaOxid negru
MaterialOţel
Min. Rezistență la tracțiune125,000 PSI
Lungime totală14 "
Rockwell HardnessC27
Tip ShankRundă
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea firului (A)3"
Lungimea firului (B)1"
Tipul lungimii firuluiInegal
Dimensiune de filet3 / 4-10
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.305
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318155090
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TE-CO 40959 Șurub filetat cu capăt dublu, dimensiune filet 3/4-10, lungime totală de 14 inchi, 2 buc.
€44.30 /ambalaj