Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TE-CO 41007 Știft filetat cu capăt dublu, dimensiune filet 7/8-9, lungime totală de 6 inci, 2 buc | AA9LMX 1DV66

TE-CO 41007 Șurub filetat cu capăt dublu, dimensiune filet 7/8-9, lungime totală de 6 inchi, 2 buc.

În stoc
Articol: AA9LMX Model: 41007Crucea Ref: 1DV66
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
€41.06 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStâlp filetat cu capăt dublu
Clasă2A
finalizareaOxid negru
MaterialOţel
Min. Rezistență la tracțiune125,000 PSI
Lungime totală6"
Rockwell HardnessC27
Tip ShankPătrat
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea firului (A)2.25 "
Lungimea firului (B)2.25 "
Tipul lungimii firuluiEgal
Dimensiune de filet7 / 8-9
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.747
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS7318155090
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TE-CO 41007 Șurub filetat cu capăt dublu, dimensiune filet 7/8-9, lungime totală de 6 inchi, 2 buc.
€41.06 /ambalaj