Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TE-CO 42610 Mașină de spălat plată, oxid negru, Lcs pentru dimensiunea de 1-1/8 inch | AC4CBJ 2YJF3

TE-CO 42610 Mașină de spălat plată, oxid negru, Lcs pentru dimensiunea de 1-1/8 inch

În stoc
Articol: AC4CBJ Model: 42610Crucea Ref: 2YJF3
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
€0.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător plat
CuloriNegru
finalizareaOxid negru
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1.125 "
În interiorul Dia.1"
MaterialOţel
În afara Dia.2.25 "
Rockwell Hardness85-90 pe scara 15N
Mărimea1 1 / 8 "
temp400 grade
Grosime7 / 32 "
Grosime Toleranță+/- 0.010
TipÎntărit

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)5.84
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu dimensiunile șuruburilorÎn interiorul Dia.ArticolMaterialÎn afara Dia.MărimeaGrosimePreț
TE-CO 42604 Mașină de spălat plată, oxid negru, Lcs pentru dimensiunea de 7/16 inch | AC4CBC 2YJE6 426047 / 16 "15 / 32 "Spălător platOţel1"7 / 16 "1 / 8 "€0.15
TE-CO 42605 Mașină de spălat plată, oxid negru, Lcs pentru dimensiunea de 1/2 inch | AC4CBD 2YJE7 426051 / 2 "17 / 32 "Spălător platOţel1.125 "1 / 2 "1 / 8 "€18.34
TE-CO 42609 Mașină de spălat plată, oxid negru, Lcs pentru dimensiunea de 1 inch | AC4CBH 2YJF2 426091"1"Spălător platOţel2"1"3 / 16 "€19.03
TE-CO 42620 Mașină de spălat plată, oxid negru, Lcs pentru dimensiunea de 5/16 inch | AC4CBQ 2YJF9 426205 / 16 "11 / 32 "Mașină de spălat greleOțel călit3 / 4 "5 / 16 "3 / 16 "€18.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TE-CO 42610 Mașină de spălat plată, oxid negru, Lcs pentru dimensiunea de 1-1/8 inch
€0.71 /unitate