Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TE-CO 42930 Șurub cu ochi, oxid negru, dimensiune filet 1/4-20, dimensiune filet 3/16, diametru ochi inch, lungime 2-1/4 inch | AC4CDN 2YJL8

TE-CO 42930 Șurub cu ochi, oxid negru, dimensiune filet 1/4-20, dimensiune filet 3/16, diametru ochi inch, lungime 2-1/4 inch

În stoc
Articol: AC4CDN Model: 42930Crucea Ref: 2YJL8
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
€12.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.3 / 16 "
Ochi în afara Dia.1 / 2 "
finalizareaOxid negru
Lungimea de la Centrul Ream2
MaterialOţel
Lungime totală2.25
Diametrul tijei.1 / 4 "
Lungime coadă1.75 "
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului3 / 4 "
Dimensiune de filet1 / 4-20
TipPrelucrate

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.76
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS7318152095
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TE-CO 42930 Șurub cu ochi, oxid negru, dimensiune filet 1/4-20, dimensiune filet 3/16, diametru ochi inch, lungime 2-1/4 inch
€12.40 /unitate