Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TE-CO 42935 Șurub cu ochi, oxid negru, dimensiune filet 5/16-18, diametru ochi 1/4 inch, lungime 3-5/16 inch | AC4CDQ 2YJN1

TE-CO 42935 Șurub cu ochi, oxid negru, dimensiune filet 5/16-18, diametru ochi 1/4 inch, lungime 3-5/16 inch

În stoc
Element: AC4CDQ Model: 42935Crucea Ref: 2YJN1
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
€17.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.1 / 4 "
Ochi în afara Dia.5 / 8 "
finalizareaOxid negru
Lungimea de la Centrul Ream3
MaterialOţel
Lungime totală3-5 / 16
Diametrul tijei.5 / 16 "
Lungime coadă2 11 / 16 "
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului1.5 "
Dimensiune de filet5 / 16-18
TipPrelucrate

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0338
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)1.52
Codul HS7318152095
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TE-CO 42935 Șurub cu ochi, oxid negru, dimensiune filet 5/16-18, diametru ochi 1/4 inch, lungime 3-5/16 inch
€17.99 /unitate