Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TE-CO 42942 Șurub cu ochi, oxid negru, dimensiune filet 3/8-16, diametru ochi 3/8 inch, lungime 4-1/8 inch | AC4CDU 2YJN4

TE-CO 42942 Șurub cu ochi, oxid negru, dimensiune filet 3/8-16, diametru ochi 3/8 inch, lungime 4-1/8 inch

În stoc
Articol: AC4CDU Model: 42942Crucea Ref: 2YJN4
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
€20.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.3 / 8 "
Ochi în afara Dia.3 / 4 "
finalizareaOxid negru
Lungimea de la Centrul Ream3-3 / 4
MaterialOţel
Lungime totală4.125
Diametrul tijei.3 / 8 "
Lungime coadă3.375 "
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului2"
Dimensiune de filet3 / 8-16
TipPrelucrate

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0562
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)10.41
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS7318152095
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TE-CO 42942 Șurub cu ochi, oxid negru, dimensiune filet 3/8-16, diametru ochi 3/8 inch, lungime 4-1/8 inch
€20.42 /unitate