Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TE-CO 52217 Arc Piston Oțel Zinc 1/4-20 3/4 Pk5 | AC4CHK 2YKW5

TE-CO 52217 Arc Piston Oțel Zinc 1/4-20 3/4 Pk5

În stoc
Element: AC4CHK Model: 52217Crucea Ref: 2YKW5
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
€49.68 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiston de primăvară
BodyCromat transparent zincat
Lungimea corpului3 / 4 "
Lățimea corpului0.25 "
finalizareazinc
Forţarea0.25 lb. Inițial, 2.00 lb. Final
FuncţieUtilizat în aplicații când sunt necesare forțe de capăt superioare, adesea utilizate pentru a ridica sau a scoate piese
MaterialOţel
PistonOțel întărit la carcasă, placă de zinc
Spring302/304 Inox
Dimensiune de filet1 / 4-20
TipCu element de blocare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7318190000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea corpuluiLățimea corpuluiForţareaDimensiune de filetPkg. Cant.Preț
TE-CO 52201 Plunger Spring Steel Zinc #6-32 - Pachet De 5 | AC4CGY 2YKV3 5220117 / 32 "# 6-32 "0.50 lb. Inițial, 1.50 lb. Final# 6-325€62.73
TE-CO 52202 Plunger Spring Oțel Zinc #8-32 5/8 - Pachet De 5 | AC4CGZ 2YKV4 522025 / 8 "# 8-32 "0.70 lb. Inițial, 2.30 lb. Final# 8-325€57.37
TE-CO 52203 Piston Spring Oțel Zinc #10-32 3/4 Pk5 | AC4CHA 2YKV5 522033 / 4 "# 10-32 "1.30 lb. Inițial, 2.70 lb. Final# 10-325€71.04
TE-CO 52204 Piston Arc Oțel Zinc 1/4-20 1 - Pachet De 5 | AC4CHB 2YKV6 522041"0.25 "1.00 lb. Inițial, 4.00 lb. Final1 / 4-205€52.39
TE-CO 52206 Piston Arc Arc Oțel Zinc 5/16-18 1 - Pachet De 5 | AC4CHD 2YKV8 522061"0.313 "1.50 lb. Inițial, 4.50 lb. Final5 / 16-185€51.47
TE-CO 52207 Arc Piston Oțel Zinc 3/8-16 - Pachet De 5 | AC4CHE 2YKV9 522071.125 "0.375 "2.80 lb. Inițial, 7.20 lb. Final3 / 8-165€52.91
TE-CO 52208 Piston Arc Arc Oțel Zinc 1/2-13 - Pachet De 5 | AC4CHF 2YKW1 522081.25 "0.5 "2.70 lb. Inițial, 9.30 lb. Final1 / 2-135€51.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TE-CO 52217 Arc Piston Oțel Zinc 1/4-20 3/4 Pk5
€49.68 /ambalaj