Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TE-CO 52815X Bilă de piston fără blocare Zinc 1/2-13 - Pachet De 5 | AC4CYV 2YMT3

TE-CO 52815X Bilă Piston Fără Blocare Zinc 1/2-13 - Pachet De 5

În stoc
Element: AC4CYV Model: 52815XCrucea Ref: 2YMT3

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€52.80 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlunger cu bile
Material de bilă404 oțel inoxidabil
Dimensiunea mingii0.281 In.
BodyCromat galben zincat
Lungimea corpului3 / 4 "
Lățimea corpului0.5 "
finalizareaCromat galben de zinc
Forţarea6.00 Inițial, 30.00 Final
FuncţieCel mai mic și mai ușor dispozitiv cu arc, tolerant lateral, forțe de control controlate
MaterialOţel
Spring302/304 Inox
Dimensiune de filet1 / 2-13
TipFără element de blocare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.063
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)18.54
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS7318190000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolMaterial de bilăBodyMaterialSpringDimensiune de filetTipLungimea corpuluiPkg. Cant.Preț
TE-CO 5376201 Ball Plunger Nylon Light .125w x .252l Pk5 | AA8KUQ 19A610 5376201Plunger cu bileNailonOţelCorp din oțel (12L14)Oţel inoxidabil-Apăsați Fit0.252 "5€42.48
TE-CO 5376301 Ball Plunger Suport din nailon .125w x .252l Pk5 | AA8KUR 19A611 5376301Plunger cu bileNailonOţelCorp din oțel (12L14)Oţel inoxidabil-Apăsați Fit0.252 "5€42.08
TE-CO 5376401 Ball Plunger Nylon Light .188w x .41l Pk5 | AA8KUT 19A612 5376401Plunger cu bileNailonOţelCorp din oțel (12L14)Oţel inoxidabil-Apăsați Fit0.41 "5€39.43
TE-CO 5376501 Ball Plunger Suport din nailon .188w x .41l Pk5 | AA8KUU 19A613 5376501Plunger cu bileNailonOţelCorp din oțel (12L14)Oţel inoxidabil-Apăsați Fit0.41 "5€37.06
TE-CO 5376601 Ball Plunger Nylon Light .25w x .48l Pk5 | AA8KUV 19A614 5376601Plunger cu bileNailonOţelCorp din oțel (12L14)Oţel inoxidabil-Apăsați Fit0.48 "5€37.66
TE-CO 5376701 Suport din nailon cu piston cu bile .25l x .48l Pk5 | AA8KUW 19A615 5376701Plunger cu bileNailonOţelCorp din oțel (12L14)Oţel inoxidabil-Apăsați Fit0.48 "5€41.91
TE-CO 5376801 Ball Plunger Nylon Light .312w x .643l Pk5 | AA8KUX 19A616 5376801Plunger cu bileNailonOţelCorp din oțel (12L14)Oţel inoxidabil-Apăsați Fit0.643 "5€38.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TE-CO 52815X Bilă Piston Fără Blocare Zinc 1/2-13 - Pachet De 5
€52.80 /ambalaj