Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TE-CO 60211 Șurub filetat cu capăt dublu, dimensiune M6 X 1, lungime totală 175 mm, 2 buc | AA9LNP 1DV82

TE-CO 60211 Șurub filetat cu capăt dublu, dimensiune M6 X 1, lungime totală 175 mm, 2 buc.

În stoc
Element: AA9LNP Model: 60211Crucea Ref: 1DV82
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
€23.28 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStâlp filetat cu capăt dublu
Clasă2A
finalizareaOxid negru
MaterialOţel
Min. Rezistență la tracțiune125,000 PSI
Lungime totală175mm
Rockwell HardnessC27
Tip ShankRundă
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea firului (A)35mm
Lungimea firului (B)35mm
Tipul lungimii firuluiEgal
Dimensiune de filetM6 X 1
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.063
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS7318155051
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TE-CO 60211 Șurub filetat cu capăt dublu, dimensiune M6 X 1, lungime totală 175 mm, 2 buc.
€23.28 /ambalaj