Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TE-CO 60551 Știft cu filet dublu, M12 X 1.75 Dimensiune filet, lungime totală 50 mm, 2 buc | AA9NFT 1EA30

TE-CO 60551 Știft cu filet dublu, dimensiune filet M12 X 1.75, lungime totală 50 mm, 2 buc.

În stoc
Articol: AA9NFT Model: 60551Crucea Ref: 1EA30
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
€15.50 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStâlp filetat cu capăt dublu
Clasă2A
finalizareaOxid negru
MaterialOţel
Min. Rezistență la tracțiune125,000 PSI
Lungime totală50mm
Rockwell HardnessC27
Tip ShankRundă
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea firului (A)20mm
Lungimea firului (B)16mm
Tipul lungimii firuluiInegal
Dimensiune de filetM12 X 1.75
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.072
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS7318155090
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TE-CO 60551 Știft cu filet dublu, dimensiune filet M12 X 1.75, lungime totală 50 mm, 2 buc.
€15.50 /ambalaj