Camion cu platformă VESTIL AFT-30-NM, 400 lb. Capacitate, dimensiune 18-1/2 x 30 inch, aluminiu | AG7LCY 36JP52

VESTIL Camion cu platformă AFT-30-NM, 400 lb. Capacitate, 18-1/2 x 30 inch, aluminiu

În stoc
Articol: AG7LCY Model: AFT-30-NMCrucea Ref: 36JP52

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€242.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion platformă
Capacitate400 lbs.
Caster Dia.4"
Material de rotirePoliuretan non-marking
Tip rotor(Față) Rigid, (spate) pivotant
Lățimea rotorului1"
CuloriSilver
Înălțimea punții6 5 / 16 "
Lungimea punții30 "
Lățimea punții18 1 / 2 "
Dia Caster fata.4"
Înălțimea mânerului10 In.
Înălțimea mânerului10 "
Înălţime33.562 "
Include(1) 27 1/4" înălțime x 17 1/2" mâner lat, (2) roți pivotante spate și (2) roți rigide față
Lungime30 "
Capacitate de încărcare400 lbs.
MaterialAluminiu
Max. Înălțimea platformei6.31 "
Unități de măsurareFIECARE
Nr. baterieNu
Numărul de role4
Numărul de mânere1
Inălțime totală33.56 "
Lungime totală30 "
Lățimea totală18.5 "
Înălțimea platformei6.31 "
Lungimea platformei30 "
Material platformăAluminiu
Lățimea peronului18.5 "
Sursa de putereManual
Dia rotor spate.4"
Lăţime18.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.45
Înălțimea navei (cm)85.25
Lungimea navei (cm)76.2
Lățimea navei (cm)46.99
Codul HS8716805090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMax. Înălțimea platformeiCaster Dia.Lățimea rotoruluiInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăÎnălțimea platformeiLungimea platformeiPreț
Camion cu platformă VESTIL AFT-36-NM, 600 lb. Capacitate, dimensiune 24 x 36 inch, aluminiu | AG7LCZ AFT-36-NM8.38 "5"1 1 / 4 "34.06 "36 "24 "8.38 "36 "€407.12
Camion cu platformă VESTIL AFT-48-NM, 600 lb. Capacitate, 24 x 48 inch dimensiune, aluminiu | AG7LDA AFT-48-NM8.38 "5"1 1 / 4 "34.06 "48 "24 "8.38 "48 "€455.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Camion cu platformă AFT-30-NM, 400 lb. Capacitate, 18-1/2 x 30 inch, aluminiu
€242.53 /unitate