VESTIL Camion cu platformă AFT-48-NM, 600 lb. Capacitate, 24 x 48 inch, aluminiu

În stoc
Articol: AG7LDA Model: AFT-48-NM

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€455.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion platformă
Capacitate600 lbs.
Caster Dia.5"
Material de rotirePoliuretan non-marking
Tip rotor(Față) Rigid, (spate) pivotant
Lățimea rotorului1 1 / 4 "
CuloriSilver
Înălțimea punții8 3 / 8 "
Lungimea punții48 "
Lățimea punții24 "
Dia Caster fata.5"
Înălțimea mânerului11 In.
Înălțimea mânerului11 "
Înălţime34.062 "
Include(1) 27 1/4" înălțime x 23" mâner lat, (2) roți pivotante spate și (2) roți frontale rigide
Lungime48 "
Capacitate de încărcare600 lbs.
MaterialAluminiu
Max. Înălțimea platformei8.38 "
Unități de măsurareFIECARE
Nr. baterieNu
Numărul de role4
Numărul de mânere1
Inălțime totală34.06 "
Lungime totală48 "
Lățimea totală24 "
Înălțimea platformei8.38 "
Lungimea platformei48 "
Material platformăAluminiu
Lățimea peronului24 "
Sursa de putereManual
Dia rotor spate.5"
Lăţime24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 17.1
Înălțimea navei (cm)86.52
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS8716805090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMax. Înălțimea platformeiCaster Dia.Lățimea rotoruluiInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăÎnălțimea platformeiLungimea platformeiPreț
Camion cu platformă VESTIL AFT-30-NM, 400 lb. Capacitate, dimensiune 18-1/2 x 30 inch, aluminiu | AG7LCY 36JP52 AFT-30-NM6.31 "4"1"33.56 "30 "18.5 "6.31 "30 "€242.53
Camion cu platformă VESTIL AFT-36-NM, 600 lb. Capacitate, dimensiune 24 x 36 inch, aluminiu | AG7LCZ AFT-36-NM8.38 "5"1 1 / 4 "34.06 "36 "24 "8.38 "36 "€407.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Camion cu platformă AFT-48-NM, 600 lb. Capacitate, 24 x 48 inch, aluminiu
€455.63 /unitate