Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TECHFLEX HWN0.63BK75 (tm) Manșon 5/8in Diametru 75 picioare | AB3RAE 1UYA2

TECHFLEX HWN0.63BK75 (tm) Manșon cu diametru de 5/8 inci 75 picioare

În stoc
Articol: AB3RAE Model: HWN0.63BK75Crucea Ref: 1UYA2

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€127.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManșon Techflex(TM).
Tip de închidereFără închidere
CuloriNegru
Dia. Gama (In.)0.31 la 1
În interiorul Dia.0.63 "
Lungime75ft
Materialpolietilenă
Temp. Gamă-103 până la 257 grade F
Tip5/8 "Perete greu împletit împletit
Grosimea peretelui0.038 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5175
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)14.99
Lățimea navei (cm)14.99
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: uz general

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.LungimeTipGrosimea pereteluiPreț
TECHFLEX FRN0.25TB100 (tm) Manșon 1/4 inch diametru 100 picioare | AB3QZJ 1UXY8 FRN0.25TB1000.250 "100ft1/4" împletit extensibil ignifug0.025 "€43.33
TECHFLEX FRN0.38TB50 (tm) Manșon 3/8in Diametru 50 picioare | AB3QZK 1UXY9 FRN0.38TB500.375 "50ft3/8" împletit extensibil ignifug0.025 "€44.94
TECHFLEX FRN0.50TB50 (tm) Manșon 1/2 inch diametru 50 picioare | AB3QZL 1UXZ1 FRN0.50TB500.500 "50ft1/2" împletit extensibil ignifug0.025 "€53.87
TECHFLEX FRN0.75TB50 (tm) Manșon 3/4in Diametru 50 picioare | AB3QZM 1UXZ2 FRN0.75TB500.750 "50ft3/4" împletit extensibil ignifug0.025 "€82.62
TECHFLEX FRN1.25TB50 (tm) Manșon 1 1/4 inch diametru 50 picioare | AB3QZN 1UXZ3 FRN1.25TB501.25 "50ft1-1/4" împletit extensibil ignifug0.025 "€117.44
TECHFLEX FRN1.75TB50 (tm) Manșon 1.75 inci diametru 50 picioare | AB3QZP 1UXZ4 FRN1.75TB501.75 "50ft1-3/4" împletit extensibil ignifug0.025 "€193.27
TECHFLEX CCP0.25BK (tm) Manșon 1/4 inch diametru 100 picioare | AB3QZQ 1UXZ5 CCP0.25BK0.250 "100ft1/4 "Nonfray expandabil împletit0.024 "€63.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TECHFLEX HWN0.63BK75 (tm) Manșon cu diametru de 5/8 inci 75 picioare
€127.51 /unitate