Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TECHFLEX WWN1.00BK25 Manșon 1 inch Wrap pentru sudare 25 picioare | AC3CWL 2RMT2

TECHFLEX WWN1.00BK25 Manșon 1 inch Wrap pentru sudare 25 picioare

În stoc
Articol: AC3CWL Model: WWN1.00BK25Crucea Ref: 2RMT2

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€604.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBucșare
Tip de închidereCârlig și Buclă
CuloriNegru
Dia. Gama (In.)0.50 la 1.00
În interiorul Dia.1"
Lungime25ft
MaterialFibră de sticlă acoperită
Temp. Gamă-76 până la 1000 grade F
Tip1 "Wrap pentru sudare
Grosimea peretelui0.036 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.035
Înălțimea navei (cm)10.41
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS7019905050
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Temperatură extremă

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.TipPreț
TECHFLEX WWN1.50BK25 Manșon 1 1/2 inch Wrap pentru sudare 25 picioare | AC3CWM 2RMT3 WWN1.50BK251.500 "1 1/2 "Wrap pentru sudare€698.00
TECHFLEX WWN2.00BK25 Manșon 2 inch Wrap pentru sudare 25 picioare | AC3CWN 2RMT4 WWN2.00BK252"2 "Wrap pentru sudare€765.18
TECHFLEX WWN3.00BK25 Manșon 3 inch Wrap pentru sudare 25 picioare | AC3CWP 2RMT5 WWN3.00BK253"3 "Wrap pentru sudare€839.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TECHFLEX WWN1.00BK25 Manșon 1 inch Wrap pentru sudare 25 picioare
€604.66 /unitate