Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TECHFLEX WWN3.00BK25 Manșon 3 inch Wrap pentru sudare 25 picioare | AC3CWP 2RMT5

TECHFLEX WWN3.00BK25 Manșon 3 inch Wrap pentru sudare 25 picioare

În stoc
Element: AC3CWP Model: WWN3.00BK25Crucea Ref: 2RMT5
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
€728.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBucșare
Tip de închidereCârlig și Buclă
CuloriNegru
Dia. Gama (In.)2.5 la 3
În interiorul Dia.3"
Lungime25ft
MaterialFibră de sticlă acoperită
Temp. Gamă-76 până la 1000 grade F
Tip3 "Wrap pentru sudare
Grosimea peretelui0.036 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.73
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)21.59
Codul HS7019905050
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Temperatură extremă

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.TipPreț
TECHFLEX WWN1.00BK25 Manșon 1 inch Wrap pentru sudare 25 picioare | AC3CWL 2RMT2 WWN1.00BK251"1 "Wrap pentru sudare€524.85
TECHFLEX WWN1.50BK25 Manșon 1 1/2 inch Wrap pentru sudare 25 picioare | AC3CWM 2RMT3 WWN1.50BK251.500 "1 1/2 "Wrap pentru sudare€605.83
TECHFLEX WWN2.00BK25 Manșon 2 inch Wrap pentru sudare 25 picioare | AC3CWN 2RMT4 WWN2.00BK252"2 "Wrap pentru sudare€664.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TECHFLEX WWN3.00BK25 Manșon 3 inch Wrap pentru sudare 25 picioare
€728.95 /unitate