TECHLITE INSULATION 0879-0250CT100-PF-0920-01 Izolație pentru țevi 2-5/8 inch ID 4 picioare Lungime Alb | AD9LEM 4TGJ9

TECHLITE INSULATION 0879-0250CT100-PF-0920-01 Izolație țeavă 2-5/8 inch ID 4 picioare Lungime Alb

În stoc
Element: AD9LEM Model: 0879-0250CT100-PF-0920-01Crucea Ref: 4TGJ9

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€208.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIzolația conductelor
Aproximativ. Valoarea „R”5.02
Aproximativ. Factorul „R”5.02
CuloriAlb
Pentru ID-ul tubului2-1/2 "
Pentru tub OD2-5/8 "
Izolație ID nominal2.625 "
Tip de izolațieArticulat cu poală autosigilantă
Lungime4ft
MaterialSpumă de melamină
Temp. Gamă-40 grade până la 350 grade F
Grosimea peretelui1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.495
Înălțimea navei (cm)132.08
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)66.04
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAproximativ. Factorul „R”CuloriIzolație ID nominalTip de izolațiePreț
TECHLITE INSULATION 0079-0050IP100-PF-0000-00 Izolație pentru țevi 7/8 inch ID 4 picioare Lungime Gri | AD8ZAX 4NNV2 0079-0050IP100-PF-0000-006.57Lumina gri7 / 8 "Unelte de suspensie€72.53
TECHLITE INSULATION 0079-0075IP100-PF-0000-00 Izolație pentru țevi 1-1/8 inch x 4 picioare lungime Gri | AD8ZAY 4NNV3 0079-0075IP100-PF-0000-006.18Lumina gri1.125 "Articulat cu poală autosigilantă€88.54
TECHLITE INSULATION 0079-0100IP100-PF-0000-00 Izolație pentru țevi 1-3/8 inch x 4 picioare lungime Gri | AD8ZAZ 4NNV4 0079-0100IP100-PF-0000-005.82Lumina gri1.375 "Articulat cu poală autosigilantă€94.44
TECHLITE INSULATION 0079-0125IP100-PF-0000-00 Izolație pentru țevi 1-5/8 inch x 4 picioare lungime Gri | AD8ZBA 4NNV5 0079-0125IP100-PF-0000-005.53Lumina gri1.625 "Articulat cu poală autosigilantă€92.14
TECHLITE INSULATION 0079-0150IP100-PF-0000-00 Izolație pentru țevi 1-7/8 inch x 4 picioare lungime Gri | AD8ZBB 4NNV6 0079-0150IP100-PF-0000-005.37Lumina gri1.875 "Articulat cu poală autosigilantă€104.60
TECHLITE INSULATION 0079-0200IP100-PF-0000-00 Izolație pentru țevi 2-3/8 inch x 4 picioare lungime Gri | AD8ZBC 4NNV7 0079-0200IP100-PF-0000-005.12Lumina gri2.375 "Articulat cu poală autosigilantă€104.54
TECHLITE INSULATION 0079-0250IP100-PF-0000-00 Izolație pentru țevi 3 inchi ID 4 picioare Lungime Gri | AD8ZBD 4NNV8 0079-0250IP100-PF-0000-004.91Lumina gri3"Unelte de suspensie€140.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TECHLITE INSULATION 0879-0250CT100-PF-0920-01 Izolație țeavă 2-5/8 inch ID 4 picioare Lungime Alb
€208.05 /unitate