Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TEKS 1157000 Șurub de foraj, dimensiune filet 1/4-14, lungime 3 inchi, 100 buc | AC6VHG 36K109

TEKS 1157000 Șurub de foraj, dimensiune filet 1/4-14, lungime 3 inch, 100 buc.

În stoc
Articol: AC6VHG Model: 1157000Crucea Ref: 36K109
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
€102.15 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub autoforant
Dimensiunea punctului de forajTeks 3
Tipul de unitateHex intern
Dimensiunea șoferului7 / 16 "
finalizareaClimaseal
Unghiul capului90 grade
Culoarea capuluiGri
Cap Dia.0.500 "
Inaltimea capului0.23 "
Tip capȘaibă hexagonală
Lățime hexagonală0.375 "
Lungime3"
MaterialOțel C1022
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet1 / 4-14
Tipimperial

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.4625
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)23.62
Lățimea navei (cm)13.72
Codul HS7318140000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TEKS 1157000 Șurub de foraj, dimensiune filet 1/4-14, lungime 3 inch, 100 buc.
€102.15 /ambalaj