Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TELEMECANIQUE SENSORS RF3930 Bandă reflectorizantă 3 inchi x 12 inci adeziv | AF9FLY 2CW08

TELEMECANIQUE SENSORS RF3930 Bandă reflectorizantă 3 inchi x 12 inci adeziv

În stoc
Element: AF9FLY Model: RF3930Crucea Ref: 2CW08
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
€7.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBandă reflectorizantă
CuloriAlb
Adâncime1 / 64 "
Lungime12 "
Factorul de luminanță670X
MaterialHârtie
Max. Temp.150 grade F
ModelaDreptunghiular
Lăţime3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS3919905060

Variante de produs

ProdusModelCuloriLungimeMax. Temp.LăţimePreț
TELEMECANIQUE SENSORS RF7590 Bandă reflectorizantă 3 inchi x 12 inci adeziv | AF9FLZ 2CW09 RF7590Alb12 "200 grade F3"€16.09
TELEMECANIQUE SENSORS RF7610 Bandă reflectorizantă 2 inchi x 12 inci adeziv | AF9FMA 2CW10 RF7610Alb12 "175 grade F2"€16.81
TELEMECANIQUE SENSORS XUZB11 Bandă reflectorizantă 1 inch x 36 in | AF9FME 2DC01 XUZB11Silver36 "140 grade F1"€56.70
TELEMECANIQUE SENSORS XUZB15 Bandă reflectorizantă 1 inch x 192 in | AF9FMF 2DC02 XUZB15Silver192 "140 grade F1"€259.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS RF3930 Bandă reflectorizantă 3 inchi x 12 inci adeziv
€7.37 /unitate