Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TELEMECANIQUE SENSORS SM950A100000 Senzor cu ultrasunete NPN/PNP 51mm 30mm Diametru | AG9FVL 1EXD7

TELEMECANIQUE SENSORS SM950A100000 Senzor cu ultrasunete NPN/PNP 51mm 30mm Diametru

În stoc
Articol: AG9FVL Model: SM950A100000Crucea Ref: 1EXD7
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
€1,088.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSenzor cu ultrasunete cilindric
Cauza MaterialPlastic
Tipul circuituluiNU
Detectarea distanței51mm
Diametru30mm
Conexiune electricaConector tată M4 cu 12 pini
IP Rating-ul67
Lungime3.74 "
Max. Sarcină100mA
NEMA Rating-ul4X
Frecvența de operare200 kHz
Temp. De funcționare Gamă32 de grade până la 122 de grade F
producțieNPN / PNP
Necesar de energie12 la 24 VDC
Timp De Raspuns20.0 msec.
Lăţime1.18 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1361
Înălțimea navei (cm)7.87
Lungimea navei (cm)16.26
Lățimea navei (cm)7.87
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Configurare ușoară a butonului

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS SM950A100000 Senzor cu ultrasunete NPN/PNP 51mm 30mm Diametru
€1,088.01 /unitate