Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AMERICAN DRILL BUSHING 34517 Inel de ridicare, capacitate de încărcare 1050 kg, dimensiune filet M12x1.75, cuplu 37 Nm | CD6KLW

INELE DE PALAN ADB MFG. 34517 Inel de ridicare, capacitate de încărcare 1050 kg, dimensiune filet M12x1.75, cuplu 37 Nm

În stoc
Articol: CD6KLW Model: 34517

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€156.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de ridicare
finalizareaOxid negru
Lungime interioară101.7 mm
Lățimea interioară48 mm
Capacitate de încărcare1050Kg
MaterialAliaj de oțel
Mişcare360 de grade. Pivoare, 180 de grade. Pivoți
Inălțime totală206.6 mm
Sistem de măsuraremetric
Grosime19.1 mm
Lungimea filetului32mm
Dimensiune de filetM12x1.75
Cuplul37 Nm
Lăţime88.9 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.972
Înălțimea navei (cm)20.75
Lungimea navei (cm)8.99
Lățimea navei (cm)6.4
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Modele cu bare lungi

Caracteristici:

  • Factor de proiectare: factor de proiectare minim = 5:1, particule magnetice inspectate conform ASTM E1444, inelele de ridicare păstrează aceeași sarcină nominală de la 0 la 90 de grade față de axa șurubului
  • Gama de mișcare: rotire 360°, pivotare 180° sub sarcină
  • Specificații: Îndeplinește specificația militară nr. MIL-STD 209, îndeplinește ANSI/ASME B30.26
  • Finisaj: Finisaj cu oxid negru pentru rezistență la coroziune, *
  • Aplicații tipice: Inelele de ridicare HEAVY DUTY® de la ADB sunt specificate și utilizate în echipamentele de energie nucleară
  • Testat la încărcare 200% Proof
  • Numerotate individual de serie
  • Toate variațiile aproximative de dimensiuni nu afectează utilizarea sau factorul de proiectare.
  • De asemenea, disponibil într-o gamă largă de placari – de exemplu Cadmiu, Titan-Cadmiu, Nichel etc.

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcareDimensiune de filetCuplulLungimea filetuluiLungime interioarăLăţimeLățimea interioarăGrosimePreț
AMERICAN DRILL BUSHING 34212 Inel de ridicare, capacitate de încărcare 400 kg, dimensiune filet M8x1.25, cuplu 9.5 Nm | CD6KLN 34212400KgM8x1.259.5 Nm16mm38.5 mm58.2mm31.8 mm11.1 mm€138.62
AMERICAN DRILL BUSHING 34214 Inel de ridicare, capacitate de încărcare 400 kg, dimensiune filet M8x1.25, cuplu 9.5 Nm | CD6KLP 34214400KgM8x1.259.5 Nm21mm38.5 mm58.2mm31.8 mm11.1 mm€114.93
AMERICAN DRILL BUSHING 34312 Inel de ridicare, capacitate de încărcare 450 kg, dimensiune filet M10x1.5, cuplu 16 Nm | CD6KLQ 34312450KgM10x1.5016 Nm16mm36.5 mm58.2mm31.8 mm11.1 mm€138.62
AMERICAN DRILL BUSHING 34314 Inel de ridicare, capacitate de încărcare 450 kg, dimensiune filet M10x1.5, cuplu 16 Nm | CD6KLR 34314450KgM10x1.5016 Nm26mm36.5 mm58.2mm31.8 mm11.1 mm€114.93
AMERICAN DRILL BUSHING 34515 Inel de ridicare, capacitate de încărcare 1050 kg, dimensiune filet M12x1.75, cuplu 37 Nm | CD6KLT 345151050KgM12x1.7537 Nm25mm65 mm88.9 mm48 mm19.1 mm€166.91
AMERICAN DRILL BUSHING 34505 Inel de ridicare, capacitate de încărcare 1050 kg, dimensiune filet M12x1.75, cuplu 37 Nm | CD6KLU 345051050KgM12x1.7537 Nm25mm104.7 mm88.9 mm48 mm19.1 mm€156.65
AMERICAN DRILL BUSHING 34516 Inel de ridicare, capacitate de încărcare 1050 kg, dimensiune filet M12x1.75, cuplu 37 Nm | CD6KLV 345161050KgM12x1.7537 Nm32mm65 mm88.9 mm48 mm19.1 mm€139.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INELE DE PALAN ADB MFG. 34517 Inel de ridicare, capacitate de încărcare 1050 kg, dimensiune filet M12x1.75, cuplu 37 Nm
€156.65 /unitate