Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SENSORI TELEMECANIQUE VM1PNOQ Senzor cu ultrasunete PNP 508mm 12 la 24VDC | AG9FUG 1EXA6

TELEMECANIQUE SENSORS Senzor cu ultrasunete VM1PNOQ PNP 508mm 12 la 24VDC

În stoc
Element: AG9FUG Model: VM1PNOQCrucea Ref: 1EXA6

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€295.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSenzor cu ultrasunete dreptunghiular
Cauza MaterialPlastic
Tipul circuituluiNU
Adâncime0.71 "
Detectarea distanței508mm
Conexiune electricaConector tată M4 cu 12 pini
IP Rating-ul67
Lungime2.35 "
Max. Sarcină40mA
NEMA Rating-ul4X
Frecvența de operare300 kHz
Temp. De funcționare Gamă-22 grade până la 152 grade F
producțiePNP
Necesar de energie12 la 24 VDC
Timp De Raspuns15.0 msec.
Lăţime0.71 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0585
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)4.06
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Dual Mount Body Style

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS Senzor cu ultrasunete VM1PNOQ PNP 508mm 12 la 24VDC
€295.62 /unitate