Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TELEMECANIQUE SENSORS XS9C4A2A1P20 Senzor de proximitate dreptunghiular 3 fire analog | AH3HXA 32J320

TELEMECANIQUE SENSORS XS9C4A2A1P20 Senzor de proximitate dreptunghiular cu 3 fire analog

În stoc
Element: AH3HXA Model: XS9C4A2A1P20Crucea Ref: 32J320
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
€600.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSenzor de proximitate dreptunghiular
Material de bazăPlastic
Cauza MaterialPlastic
Tipul circuitului3 fire analogice
Adâncime117mm
Detectarea distanței25.0mm
Conexiune electricaTerminal cu clemă cu șurub
IP Rating-ul65, 67, 69K
Lungime40mm
Max. Sarcina curentă10mA
Temp. De funcționare Gamă-13 grade până la 158 grade F
Modul de ieșire0 până la 10V
Alimentare12 la 24 VDC
Metoda de detectareInductiv
Ecranat / NeecranatUnshielded
Lăţime40mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)4.5
Lungimea navei (cm)4.5
Lățimea navei (cm)14.48
Tara natalaFR

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: 1 LED galben pentru starea ieșirii, protecție inversă polarității

Variante de produs

ProdusModelFrecvența de operareCauza MaterialTipul circuituluiAlimentareEcranat / NeecranatLăţimeAdâncimeConexiune electricaPreț
TELEMECANIQUE SENSORS XS7D1A1PAM12 Senzor de proximitate dreptunghiular PNP NO Ecranat | AG9FYB 1EXL7 XS7D1A1PAM12100 HzPlasticPNP12 la 24 VDCProtejat80mm26mmConector tată M4 cu 12 pini€372.41
TELEMECANIQUE SENSORS XS7E1A1DAL2 Senzor de proximitate dreptunghiular inductiv 2 fire NU | AG9FYC 1EXL8 XS7E1A1DAL21000 HzPlastic2 Wire12 la 24 VDCProtejat26mm13mmCablu de 2m€234.45
TELEMECANIQUE SENSORS XS8C1A1MAL2 Senzor de proximitate dreptunghiular 2 fire ecranat NU | AG9FYD 1EXL9 XS8C1A1MAL21000 HzPlastic2 Wire24 până la 240 VAC / DCProtejat40mm15mmCablu de 2m€322.96
TELEMECANIQUE SENSORS XS8D1A1MAL2 Senzor de proximitate dreptunghiular 24 până la 240VAC/DC | AG9FYE 1EXN2 XS8D1A1MAL2150 HzPlastic2 Wire24 până la 240 VAC / DCProtejat80mm26mmCablu de 2m€506.72
TELEMECANIQUE SENSORS XS9C111A2L2 Senzor de proximitate dreptunghiular Ecranat inductiv NU | AG9FYF 1EXN3 XS9C111A2L21000 HzPlastic2 Wire12 la 24 VDCProtejat40mm15mmCablu de 2m€463.42
TELEMECANIQUE SENSORS XS7C4A1DPG13 Senzor de proximitate dreptunghiular inductiv 2 fire | AG9MKC 20XG09 XS7C4A1DPG13300 HzPBT2 Wire12 la 48 VDCProtejat40mm117mmPG13, terminal cu șurub€395.29
TELEMECANIQUE SENSORS XS7C4A1MPG13 Senzor de proximitate dreptunghiular inductiv 2 fire | AG9MKD 20XG11 XS7C4A1MPG13300 HzPBT2 Wire24 până la 240 VAC / DCProtejat40mm117mmPG13, terminal cu șurub€396.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XS9C4A2A1P20 Senzor de proximitate dreptunghiular cu 3 fire analog
€600.90 /unitate