Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TELEMECANIQUE SENSORS XZCC12MDM40B Conector cu filet extern 125vac/150vdc | AF6HBJ 19MJ07

TELEMECANIQUE SENSORS XZCC12MDM40B Conector cu filet extern 125 Vca/150 VCC

În stoc
Articol: AF6HBJ Model: XZCC12MDM40BCrucea Ref: 19MJ07
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
€25.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector filet extern
Sfârșitul 1 Număr de pini4
Sfârșitul 1 firM12
Sfârșitul 2 Tip conexiuneSârmă goală
Sfârșitul 2 Număr de pini0
IP Rating-ul67
Culoarea jacheteiNegru
Max. Amperi3A
Max. Voltaj125VAC / 150VDC
Număr de conductori4
Temp. Gamă-40 grade până la 85 grade C
Dimensiunea firului18AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)2.01
Lungimea navei (cm)5
Lățimea navei (cm)5
Codul HS8536904000

Detalii produs:

    • Sfârșitul 1 Sex (masculin)
    • Sfârșitul 1 Keyway (single)
    • Capătul 1 Capătul mufei (drept)

Variante de produs

ProdusModelSfârșitul 1 Număr de piniNumăr de conductoriPreț
TELEMECANIQUE SENSORS XZCC12MCM40B Conector cu filet intern 125vac/150vdc | AF6HBG 19MJ05 XZCC12MCM40B44€25.92
TELEMECANIQUE SENSORS XZCC12MCM50B Conector cu filet intern 125vac/150vdc | AF6HBH 19MJ06 XZCC12MCM50B55€28.40
TELEMECANIQUE SENSORS XZCC12MDM50B Conector cu filet intern 125vac/150vdc | AF6HBK 19MJ08 XZCC12MDM50B55€30.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XZCC12MDM40B Conector cu filet extern 125 Vca/150 VCC
€25.16 /unitate