Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TELEMECANIQUE SENSORS ZCKE67 Piston cu rolă cu cap întrerupător de limită | AF9GQR 2FM17

TELEMECANIQUE SENSORS ZCKE67 Piston cu rolă cu cap întrerupător de limită

În stoc
Articol: AF9GQR Model: ZCKE67Crucea Ref: 2FM17

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€98.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapul comutatorului de limită
Lungimea actuatorului0.88 "
Locația actuatoruluiTop
Stilul actuatoruluiPiston cu role
amperi3A / 0.27A
Formular de contactNU SE APLICĂ
IP Rating-ulNu a fost votat
MişcareOmnidirecțional
NEMA Rating-ulNu a fost votat
Forța de operare3.60 in.-lb
Temperatura de operare.-25 grade până la 70 grade F
Voiaj0.13 "
VoltajNU SE APLICĂ

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)8.64
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS8538908080

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: momentan

Variante de produs

ProdusModelLungimea actuatoruluiLocația actuatoruluiamperiLungimea brațuluiMişcareForța de operareVoiajPreț
TELEMECANIQUE SENSORS ZCEF2 Cap de întrerupător de limită Piston cu role | AF7JPX 21HK64 ZCEF21.42 "TopNU SE APLICĂ1.42 "Vertical2.70 in.-lb0.31 "€145.33
TELEMECANIQUE SENSORS ZCKD02 Cap de întrerupător de limită Piston cu role F/xckl | AF9FYF 2EH96 ZCKD021.69 "Top3A / 0.27A-Nespecificat2.70 in.-lb0.32 "€114.24
TELEMECANIQUE SENSORS ZCKE64 Piston cu rolă cu cap întrerupător de limită F/xckj | AF9FZR 2EJ16 ZCKE640.88 "ParteNU SE APLICĂ-Orizontală3.60 in.-lb0.13 "€113.28
TELEMECANIQUE SENSORS ZCE02 Piston cu rolă cu cap întrerupător de limită | AG7BJQ 4AJ59 ZCE020.8 "TopNU SE APLICĂ0.8 "Omnidirecțional2.70 in.-lb0.16 "€49.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS ZCKE67 Piston cu rolă cu cap întrerupător de limită
€98.59 /unitate