Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TEMPCO CSH00339 Încălzitor cu bandă 240v 5-1/4 inch Lungime 1200 grade F | AC3XDD 2XDW2

TEMPCO CSH00339 Încălzitor cu bandă 240v 5-1/4 inch Lungime 1200 grade F

În stoc
Element: AC3XDD Model: CSH00339Ref încrucișat: 2XDW2

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€71.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor cu benzi
MaterialOțel inoxidabil fără sudură
Max. Temperatura învelișului.1200 grade F
Dimensiunea de montare4.25 "
Tip montareMontaj de suprafață
Lungime totală5.25 "
Fază1
Dimensiunea șurubului10-32
Material înveliș304 oțel inoxidabil
TerminaleCompensa
Voltaj240V
Watt Density28 W / mp în.
Watts125

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1305
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS8516808000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Lungimea orificiului cu fante (1/2 ")
    • Lățimea orificiului cu fante (5/16 ")

Variante de produs

ProdusModelTerminalePreț
TEMPCO CSH00337 Încălzitor cu bandă 240v 5-1/4 inch Lungime 1200 grade F | AC3XEL 2XDZ5 CSH00337Paralel€70.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TEMPCO CSH00339 Încălzitor cu bandă 240v 5-1/4 inch Lungime 1200 grade F
€71.46 /unitate