Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TEMPCO ECA00076 Sârmă externă pentru termocuplu K 20 AWg torsadat 10 picioare | AC9ECK 3FXT4

TEMPCO ECA00076 Sârmă externă pentru termocuplu K 20 AWg torsadat 10 picioare

În stoc
Element: AC9ECK Model: ECA00076Crucea Ref: 3FXT4
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
€167.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSârmă de prelungire a termocuplului
Temperatura ambientală. Gamă900 F
Codul culoriiGalben Pozitiv/Roșu Negativ
IzolațieBX Armor Over Nylon umplut cu sticlă
Culoarea jacheteiArgintiu peste roșu / galben
Lungime10ft
Material / ConectorNylon umplut cu sticlă
Număr de conductori2
Tip de terminareMufă standard și mufă standard
TipK
Dimensiunea firului20AWG
Dimensiunea firului (AWG)20
Tipul firuluiEşuat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.4075
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8544429000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipul firuluiTemperatura ambientală. GamăIzolațieCuloarea jacheteiLungimeTip de terminareTipDimensiunea firuluiPreț
TEMPCO TCWR-1021 Termocuplu cablu extern Kx 24 AWg solid 100 picioare | AC8HXN 3AGF9 TCWR-1021Solid221 FPVCGalben100ftNici unulKX24AWG€178.58
TEMPCO ECA00077 Sârmă externă pentru termocuplu K 20 AWG cu torsadare 10 picioare | AC9ECL 3FXT5 ECA00077Eşuat900 FBX Armor Over Nylon umplut cu sticlăArgintiu peste roșu / galben10ftSpade Lugs cu conexiune BX și jack standardK20AWG€156.48
TEMPCO ECA00078 Sârmă externă pentru termocuplu K 20 AWG cu torsadare 25 picioare | AC9ECM 3FXT6 ECA00078Eşuat900 FBX Armor Over Nylon umplut cu sticlăArgintiu peste roșu / galben25ftMufă standard și mufă standardK20AWG€304.15
TEMPCO ECA00079 Sârmă externă pentru termocuplu K 20 AWg torsadat 25 picioare | AC9PLN 3HWK8 ECA00079Eşuat900 FBX Armor Over Nylon umplut cu sticlăArgintiu peste roșu / galben25ftSpade Lugs cu conexiune BX și jack standardK20AWG€298.65
TEMPCO ECA00080 Sârmă externă pentru termocuplu K 20 AWg cu torsadare 50 picioare | AC9PLP 3HWK9 ECA00080Eşuat900 FBX Armor Over Nylon umplut cu sticlăArgintiu peste roșu / galben50ftMufă standard și mufă standardK20AWG€556.44
TEMPCO ECA00081 Sârmă externă pentru termocuplu K 20 AWg cu torsadare 50 picioare | AC9PLQ 3HWL1 ECA00081Eşuat900 FBX Armor Over Nylon umplut cu sticlăArgintiu peste roșu / galben50ftSpade Lugs cu conexiune BX și jack standardK20AWG€527.85
TEMPCO TCWR-1008 Termocuplu cablu extern Kx 20 AWg Solid 250 picioare | AC9PLT 3HWL3 TCWR-1008Solid221 FPVCGalben250ftNici unulKX20AWG€456.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TEMPCO ECA00076 Sârmă externă pentru termocuplu K 20 AWg torsadat 10 picioare
€167.74 /unitate