Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TEMPCO LDC00104 Cartuș Diametru încălzitor 1/2 inch 4 inch lungime | AD8YHK 4NKJ7

TEMPCO LDC00104 Cartuș Diametru încălzitor 1/2 inch 4 inch lungime

În stoc
Element: AD8YHK Model: LDC00104Crucea Ref: 4NKJ7
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
€51.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor de cartuș
Diametru1 / 2 "
Plumb lungime10 "
Lungime4"
Max. Temp. Capacitate1200 grade F
Diametrul tecii de precizie. Toleranţă+/- 0.002 "
Material înveliș304 oțel inoxidabil
Voltaj240
Watt Density33 W / mp în.
Watts180

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0495
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8516808000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeWatt DensityWattsPreț
TEMPCO LDC00107 Cartuș Diametru încălzitor 1/2 inch 5 inch lungime | AD8YHM 4NKJ9 LDC001075"28 W / mp în.200€60.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TEMPCO LDC00104 Cartuș Diametru încălzitor 1/2 inch 4 inch lungime
€51.43 /unitate