Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TEMPCO LDC00107 Cartuș Diametru încălzitor 1/2 inch 5 inch lungime | AD8YHM 4NKJ9

TEMPCO LDC00107 Cartuș Diametru încălzitor 1/2 inch 5 inch lungime

În stoc
Element: AD8YHM Model: LDC00107Crucea Ref: 4NKJ9
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
€60.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor de cartuș
Diametru1 / 2 "
Plumb lungime10 "
Lungime5"
Max. Temp. Capacitate1200 grade F
Diametrul tecii de precizie. Toleranţă+/- 0.002 "
Material înveliș304 oțel inoxidabil
Voltaj240
Watt Density28 W / mp în.
Watts200

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.063
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8516808000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeWatt DensityWattsPreț
TEMPCO LDC00104 Cartuș Diametru încălzitor 1/2 inch 4 inch lungime | AD8YHK 4NKJ7 LDC001044"33 W / mp în.180€51.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TEMPCO LDC00107 Cartuș Diametru încălzitor 1/2 inch 5 inch lungime
€60.73 /unitate