Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TEMPCO LDWR-1015 Sârmă Temperatură Înaltă | AC2HBG 2KE40

TEMPCO Sârmă LDWR-1015 Temperatură înaltă

În stoc
Element: AC2HBG Model: LDWR-1015Crucea Ref: 2KE40

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€691.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSârmă de plumb la temperatură înaltă
Tip cabluMG
Material conductorCupru placat cu nichel
IzolațieIzolație de mica cu supraîmpletitură din fibră de sticlă
Culoarea jacheteiNatural
Tipul jacheteiIzolație de mica peste conductoare acoperite cu fibră de sticlă peste împletitură impregnată cu finisaj la temperatură ridicată
Max. Amperi75 La temperatura ambientală de 104 grade F/40 grade C
Max. Temp.842 F
Diametrul exterior nominal.0.203 "
Lungimea bobinei100ft
Lungimea bobinei / bobinei (ft)100
toronare105 x 30
Voltaj600
Gauge de sârmă10AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.52
Înălțimea navei (cm)11.18
Lungimea navei (cm)18.54
Lățimea navei (cm)18.54
Codul HS8544493080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea bobineiTip cabluMaterial conductorLungimea bobinei / bobinei (ft)IzolațieTipul jacheteiMax. AmperiMax. Temp.Preț
TEMPCO LDWR-1024 Sârmă Temperatură Înaltă | AC2HBM 2KE45 LDWR-1024100ftTGGTCupru nichelat100Izolație cu bandă PTFE cu (2) straturi de izolație din fibră de sticlă acoperite cu supraîmpletitură din fibră de sticlă tratată cu PTFEIzolație cu bandă PTFE peste conductor cu două straturi de izolație din fibră de sticlă acoperită cu fibră de sticlă tratată cu PTFE peste împletitură73 La temperatura ambientală de 104 grade F/40 grade C482 F€535.18
TEMPCO LDWR-1045 Cablu de înaltă temperatură, calibrul 10, temperatură maximă 842 F | AC9HRK 3GRK6 LDWR-1045250ftMGCupru placat cu nichel250Izolație de mica cu supraîmpletitură din fibră de sticlăIzolație de mica peste conductoare acoperite cu fibră de sticlă peste împletitură impregnată cu finisaj la temperatură ridicată75 La temperatura ambiantă de 104 F / 40 C842 F€1,868.02
TEMPCO LDWR-1050 Cablu de înaltă temperatură, calibrul 10, temperatură maximă 482 F | AC9HRQ 3GRL2 LDWR-1050250ftTGGTCupru nichelat250Izolație cu bandă PTFE cu (2) straturi de izolație din fibră de sticlă acoperite cu supraîmpletitură din fibră de sticlă tratată cu PTFEIzolație cu bandă PTFE peste conductor, urmată de două straturi de izolație din fibră de sticlă acoperite cu supraîmpletitură din fibră de sticlă tratată cu PTFE73 La temperatura ambiantă de 104 F / 40 C482 F€897.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TEMPCO Sârmă LDWR-1015 Temperatură înaltă
€691.35 /unitate