TEMPCO LDWR-1050 Cablu de înaltă temperatură, calibrul 10, temperatură maximă 482 F | AC9HRQ 3GRL2

TEMPCO LDWR-1050 Cablu de înaltă temperatură, calibrul 10, temperatură maximă 482 F

În stoc
Element: AC9HRQ Model: LDWR-1050Crucea Ref: 3GRL2

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€897.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSârmă de plumb la temperatură înaltă
Tip cabluTGGT
Material conductorCupru nichelat
IzolațieIzolație cu bandă PTFE cu (2) straturi de izolație din fibră de sticlă acoperite cu supraîmpletitură din fibră de sticlă tratată cu PTFE
Culoarea jacheteiNatural
Tipul jacheteiIzolație cu bandă PTFE peste conductor, urmată de două straturi de izolație din fibră de sticlă acoperite cu supraîmpletitură din fibră de sticlă tratată cu PTFE
Max. Amperi73 La temperatura ambiantă de 104 F / 40 C
Max. Temp.482 F
Diametrul exterior nominal.0.174 "
Lungimea bobinei250ft
Lungimea bobinei / bobinei (ft)250
toronare105 x 30
Voltaj600
Gauge de sârmă10AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.121
Înălțimea navei (cm)19.05
Lungimea navei (cm)18.8
Lățimea navei (cm)18.54
Codul HS8544493040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea bobineiTip cabluMaterial conductorLungimea bobinei / bobinei (ft)IzolațieTipul jacheteiMax. AmperiMax. Temp.Preț
TEMPCO LDWR-1015 Sârmă Temperatură Înaltă | AC2HBG 2KE40 LDWR-1015100ftMGCupru placat cu nichel100Izolație de mica cu supraîmpletitură din fibră de sticlăIzolație de mica peste conductoare acoperite cu fibră de sticlă peste împletitură impregnată cu finisaj la temperatură ridicată75 La temperatura ambientală de 104 grade F/40 grade C842 F€691.35
TEMPCO LDWR-1024 Sârmă Temperatură Înaltă | AC2HBM 2KE45 LDWR-1024100ftTGGTCupru nichelat100Izolație cu bandă PTFE cu (2) straturi de izolație din fibră de sticlă acoperite cu supraîmpletitură din fibră de sticlă tratată cu PTFEIzolație cu bandă PTFE peste conductor cu două straturi de izolație din fibră de sticlă acoperită cu fibră de sticlă tratată cu PTFE peste împletitură73 La temperatura ambientală de 104 grade F/40 grade C482 F€535.18
TEMPCO LDWR-1045 Cablu de înaltă temperatură, calibrul 10, temperatură maximă 842 F | AC9HRK 3GRK6 LDWR-1045250ftMGCupru placat cu nichel250Izolație de mica cu supraîmpletitură din fibră de sticlăIzolație de mica peste conductoare acoperite cu fibră de sticlă peste împletitură impregnată cu finisaj la temperatură ridicată75 La temperatura ambiantă de 104 F / 40 C842 F€1,868.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TEMPCO LDWR-1050 Cablu de înaltă temperatură, calibrul 10, temperatură maximă 482 F
€897.18 /unitate