Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TEMPCO MBH20558 Incalzitor cu banda aceeasi parte izolat cu mica | AC3TGZ 2VYT3

TEMPCO MBH20558 Incalzitor cu banda aceeasi parte izolat cu mica

În stoc
Articol: AC3TGZ Model: MBH20558Crucea Ref: 2VYT3
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
€174.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIncalzitor band
amperi10.83
În interiorul Dia.10 "
MaterialOțel izolat cu mica
Max. Temp.900 grade F
TerminaleAceeași parte
TerminareTerminal cu șurub de la 10 la 32
Voltaj120
Watt Density45 mp
Watts1300
Lăţime1.5 "
Toleranță la lățime+/- 1/16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.567
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS8419899585
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelamperiÎn interiorul Dia.Watt DensityWattsLăţimePreț
TEMPCO MBH20523 Încălzitor cu bandă 900 grade F 120 V 3 inchi diametru | AC3TDX 2VYG4 MBH205232.53"36 mp3001"€94.11
TEMPCO MBH20526 Încălzitor cu bandă 3 inchi diametru 120v 900 grade F | AC3TEB 2VYG8 MBH205263.333"32 mp4001.5 "€109.53
TEMPCO MBH20527 Încălzitor cu bandă 120v 3 inchi diametru 900 grade F | AC3TEF 2VYH3 MBH205274.173"30 mp5002"€99.70
TEMPCO MBH20529 Încălzitor cu bandă 900 grade F 3-1/2 inch diametru | AC3TEK 2VYH7 MBH205292.923.5 "30 mp3501"€101.22
TEMPCO MBH20532 Încălzitor cu bandă 3-1/2 inch diametru 1-1/2 inch lățime | AC3TET 2VYJ5 MBH205324.173.5 "33 mp5001.5 "€100.12
TEMPCO MBH20533 Încălzitor cu bandă 3-1/2 inch diametru 900 grade F | AC3TEV 2VYJ7 MBH205335.423.5 "33 mp6502"€105.08
TEMPCO MBH20535 Încălzitor cu bandă 900 grade F 120 V 4 inchi diametru | AC3TEZ 2VYK2 MBH205353.334"35 mp4001"€116.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TEMPCO MBH20558 Incalzitor cu banda aceeasi parte izolat cu mica
€174.22 /unitate