Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TEMPCO MSH02274 Încălzitor cu bandă izolată 120v 6 inchi lungime 900 grade Fahrenheit | AC2ZAJ 2PCG5

TEMPCO MSH02274 Încălzitor cu bandă izolată 120v 6 inchi lungime 900 grade Fahrenheit

În stoc
Element: AC2ZAJ Model: MSH02274Crucea Ref: 2PCG5
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
€93.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor cu bandă de canal izolat
Lățimea elementului3"
MaterialMica
Max. Temperatura învelișului.900 grade F
Dimensiunea de montare5.375 "
Lungime totală6"
Fază1
Dimensiunea șurubului10-32
Material învelișOțel acoperit rezistent la rugină
TerminaleTandem la un capăt
Voltaj120V
Watt Density17 W / mp în.
Watts180

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.207
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)16
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8516808000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Lungimea orificiului cu fante (9/32 ")
    • Lățimea orificiului cu fante (3/8 ")

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea de montareLungime totalăVoltajWatt DensityWattsPreț
TEMPCO MSH02258 Încălzitor cu bandă izolată 120v 4 inch lungime 900 grade Fahrenheit | AC2YZR 2PCD7 MSH022583.375 "4"120V30 W / mp în.75€99.45
TEMPCO MSH02259 Încălzitor cu bandă izolată 240v 4 inch lungime 900 grade Fahrenheit | AC2YZT 2PCD8 MSH022593.375 "4"240V30 W / mp în.75€61.27
TEMPCO MSH02260 Încălzitor cu bandă izolată 120v 6 inchi lungime 900 grade Fahrenheit | AC2YZU 2PCD9 MSH022605.375 "6"120V23 W / mp în.100€98.48
TEMPCO MSH02261 Încălzitor cu bandă izolată 240v 6 inchi lungime 900 grade Fahrenheit | AC2YZV 2PCE1 MSH022615.375 "6"240V23 W / mp în.100€60.08
TEMPCO MSH02262 Încălzitor cu bandă izolată 120v 8 inchi lungime 900 grade Fahrenheit | AC2YZW 2PCE2 MSH022627.375 "8"120V22 W / mp în.150€76.98
TEMPCO MSH02263 Încălzitor cu bandă izolată 240v 8 inchi lungime 900 grade Fahrenheit | AC2YZX 2PCE3 MSH022637.375 "8"240V22 W / mp în.150€96.10
TEMPCO MSH02264 Încălzitor cu bandă izolată 120v 10 inchi 900 grade Fahrenheit | AC2YZY 2PCE4 MSH022649.375 "10 "120V23 W / mp în.200€75.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TEMPCO MSH02274 Încălzitor cu bandă izolată 120v 6 inchi lungime 900 grade Fahrenheit
€93.57 /unitate