Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Panou de control al temperaturii TEMPCO PCM10001 J 120v 16a 0-1200f | AE3TWY 5FYN6

TEMPCO PCM10001 Panou de control al temperaturii J 120v 16a 0-1200f

În stoc
Articol: AE3TWY Model: PCM10001Crucea Ref: 5FYN6
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
€1,702.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPanoul de control al temperaturii
amperi16
Modul de controlPID
Adâncime9"
Tip DIN1/16
Tensiune de intrare120 VAC
Lungime9"
producțieReleu
consum de energie10VA
Tip senzorJ
Temp. Gamă0 de grade până la 1200 de grade F
TipDigital
Lăţime9"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.32
Înălțimea navei (cm)26.92
Lungimea navei (cm)32.26
Lățimea navei (cm)31.24
Codul HS9032896025
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: 6-ft. Cablu, carcasă NEMA 12

Variante de produs

ProdusModelamperiTensiune de intrareLungimeproducțieTip senzorTemp. GamăLăţimePreț
Panou de control al temperaturii TEMPCO PCM10002 J 240v 15a 0-1200f | AE3TWZ 5FYN7 PCM1000215240 VAC9"Releu-2AJ0 de grade până la 1200 de grade F9"€1,842.49
Panou de control al temperaturii TEMPCO PCM10003 K 120v 16a 0-2400f | AE3TXA 5FYN8 PCM1000316120 VAC9"ReleuK0 de grade până la 2400 de grade F9"€1,812.58
Panou de control al temperaturii TEMPCO PCM10004 K 240v 15a 0-2400f | AE3TXB 5FYN9 PCM1000415240 VAC9"Releu-2AK0 de grade până la 2400 de grade F9"€1,790.74
Panou de control al temperaturii TEMPCO PCM10005 Universal 240v 24a 0-2400f | AE3TXC 5FYP0 PCM1000524240 VAC11 "Releu-2AUniversal0 de grade până la 2400 de grade F11 "€2,623.07
Panou de control al temperaturii TEMPCO PCM10006 Universal 480v 24a 0-2400f | AE3TXD 5FYP1 PCM1000624480 VAC13 "ContactorUniversal0 de grade până la 2400 de grade F11 "€2,513.25
Panou de control al temperaturii TEMPCO PCM10007 Universal 240v 45a 0-2400f | AE3TXE 5FYP2 PCM1000745240 VAC11 "Releu-2AUniversal0 de grade până la 2400 de grade F11 "€2,446.83
Panou de control al temperaturii TEMPCO PCM10008 Universal 480v 48a 0-2400f | AE3TXF 5FYP3 PCM1000848480 VAC13 "ContactorUniversal0 de grade până la 2400 de grade F11 "€2,675.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TEMPCO PCM10001 Panou de control al temperaturii J 120v 16a 0-1200f
€1,702.97 /unitate