Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TEMPCO SHS80321 Bandă de încălzire 120v 12 inch lungime | AF2GCJ 6TFL5

TEMPCO SHS80321 Încălzitor de bandă 120v 12 inch lungime

În stoc
Articol: AF2GCJ Model: SHS80321Crucea Ref: 6TFL5
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
€306.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor cu bandă flexibilă
H x W peste aripioare1/16 x 12 "
Plumb lungime10 "
MaterialCauciuc siliconic
Tip montareStandard
Lungime totală12 "
Fază1
Voltaj120V
Watts360
Lăţime12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.234
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS8516808000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăWattsLăţimePreț
TEMPCO SHS80293 Bandă de încălzire 120v 2 inch lungime | AF2GBD 6TFH7 SHS802932"102"€53.05
TEMPCO SHS80295 Bandă de încălzire 120v 2 inch lungime | AF2GBF 6TFH9 SHS802952"202"€51.44
TEMPCO SHS80297 Încălzitor cu bandă 3 inch lungime cauciuc siliconic | AF2GBH 6TFJ1 SHS802973"253"€60.38
TEMPCO SHS80299 Încălzitor cu bandă, lungime 3 inchi, cauciuc siliconic | AF2GBK 6TFJ3 SHS802993"453"€60.38
TEMPCO SHS80301 Încălzitor cu bandă 3 inch lungime cauciuc siliconic | AF2GBM 6TFJ5 SHS803013"903"€60.33
TEMPCO SHS80303 Bandă de încălzire 6 inch lungime 120v | AF2GBP 6TFJ7 SHS803036"906"€118.54
TEMPCO SHS80305 Bandă de încălzire 6 inch lungime 120v | AF2GBR 6TFJ9 SHS803056"1806"€118.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TEMPCO SHS80321 Încălzitor de bandă 120v 12 inch lungime
€306.46 /unitate