Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WALTER TOOLS F2231.W.032.Z02.08.L Freză indexabilă F2231w032z0208l | AD6CDJ 44V582

WALTER TOOLS F2231.W.032.Z02.08.L Freză indexabilă F2231w032z0208l

În stoc
Element: AD6CDJ Model: F2231.W.032.Z02.08.LCrucea Ref: 44V582
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
€637.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză indexabilă
ClemăFS1022
Surub de prindereFS1030 (Torx 20)
Tipul tăietoruluicarbid
Lungimea de tăiere0.315 "
Diametru1.26 "
Introduceți șurubulFS1030 Torx 20
Mâna stângă / dreaptaDreapta
MaterialToate ISO
NomenclaturăF2231.W.032.Z02.08.L
Numărul de inserții necesare2
Lungime totală6.299 "
Diametrul tijei.1.259 "
TipEnd Mill

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.774
Înălțimea navei (cm)20.02
Lungimea navei (cm)3.23
Lățimea navei (cm)3.23
Codul HS8466100130
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDiametrul tijei.ClemăSurub de prindereLungimea de tăiereDiametruIntroduceți șurubulNomenclaturăLungime totalăPreț
WALTER TOOLS F2231.W.016.Z02.04.L Freză indexabilă F2231w016z0204l | AD6CDF 44V579 F2231.W.016.Z02.04.L0.629 "--0.157 "0.63 "FS1005 Torx 8F2231.W.016.Z02.04.L3.936 "€472.03
WALTER TOOLS F2231.W.020.Z02.05.L Freză indexabilă F2231w020z0205l | AD6CDG 44V580 F2231.W.020.Z02.05.L0.787 "--0.197 "0.787 "FS920 Torx 15F2231.W.020.Z02.05.L4.33 "€525.99
WALTER TOOLS F2231.W.024.Z02.06.L Freză indexabilă F2231w024z0206l | AD6CDH 44V581 F2231.W.024.Z02.06.L0.984 "FS1035FS359 (Torx 15)0.236 "0.472 "FS359 Torx 15F2231.W.024.Z02.06.L5.118 "€578.25
WALTER TOOLS F2231.W.040.Z02.10.L Freză indexabilă F2231w040z0210l | AD6CDK 44V583 F2231.W.040.Z02.10.L1.574 "FS1022FS1031 (Torx 20)0.394 "1.575 "FS1010 Torx 20F2231.W.040.Z02.10.L7.48 "€703.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALTER TOOLS F2231.W.032.Z02.08.L Freză indexabilă F2231w032z0208l
€637.25 /unitate