Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TEMPCO SHS80393 Bandă de încălzire cauciuc siliconic 9 inch lungime | AF2GHL 6THK1

TEMPCO SHS80393 Bandă de încălzire cauciuc siliconic 9 inch lungime

În stoc
Element: AF2GHL Model: SHS80393Crucea Ref: 6THK1
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
€79.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor cu bandă flexibilă
H x W peste aripioare1/16 x 2 "
Plumb lungime10 "
MaterialCauciuc siliconic
Tip montareStandard
Lungime totală9"
Fază1
Voltaj120V
Watts45
Lăţime2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0405
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8516808000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip montareWattsLăţimePreț
TEMPCO SHS80394 Bandă de încălzire cauciuc siliconic 9 inch lungime | AF2GHM 6THK2 SHS80394Suport adeziv452"€95.60
TEMPCO SHS80395 Bandă de încălzire cauciuc siliconic 9 inch lungime | AF2GHN 6THK3 SHS80395Standard902"€79.84
TEMPCO SHS80411 Bandă de încălzire cauciuc siliconic 9 inch lungime | AF2GJF 6THL9 SHS80411Standard703"€101.99
TEMPCO SHS80412 Bandă de încălzire cauciuc siliconic 9 inch lungime | AF2GJG 6THN0 SHS80412Suport adeziv703"€127.06
TEMPCO SHS80413 Bandă de încălzire cauciuc siliconic 9 inch lungime | AF2GJH 6THN1 SHS80413Standard1403"€104.35
TEMPCO SHS80414 Bandă de încălzire cauciuc siliconic 9 inch lungime | AF2GJJ 6THN2 SHS80414Suport adeziv1403"€127.06
TEMPCO SHS80415 Bandă de încălzire cauciuc siliconic 9 inch lungime | AF2GJK 6THN3 SHS80415Standard2803"€104.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TEMPCO SHS80393 Bandă de încălzire cauciuc siliconic 9 inch lungime
€79.84 /unitate