Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TEMPCO TEB34004 Termostat cu montare la suprafață cu temperatură prestabilită 500 F | AD9KBM 4TCZ7

TEMPCO TEB34004 Termostat pentru montare la suprafață cu temperatură prestabilită 500 F

În stoc
Articol: AD9KBM Model: TEB34004Crucea Ref: 4TCZ7
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
€81.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLinie Volt Tstat mecanic
CuloriSilver
Contact Rating Rezistiv @ 120V13.75A
Contact Rating Rezistiv @ 240V6.87A
Domeniu de controlFix 500 de grade F
Tip de carcasăOţel inoxidabil
Înălţime13 / 16 "
Numărul de comutatoare1
Lungime totală2.75 "
Amperi rezistivi @ 208VAC7.93A
Tip senzorBenzi bi-metalice lipite
Comutați acțiuneaDeschideți pe Rise
Tipul comutatoruluiSPST
Temp. Sensibilitate+/- 5 grade F
Intervalul de tensiune120 până la 240 VAC
Lăţime5 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0495
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS9032100060
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Interval de accelerație reglabil (fix la 500 de grade F)

Variante de produs

ProdusModelDomeniu de controlPreț
TEMPCO TEB32005 Termostat cu montare la suprafață cu temperatură prestabilită 100 F | AD9KBK 4TCZ5 TEB32005Fix 100 de grade F€83.89
TEMPCO TEB33003 Termostat cu montare la suprafață cu temperatură pre-setată 250 F | AD9KBL 4TCZ6 TEB33003Fix 250 de grade F€81.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TEMPCO TEB34004 Termostat pentru montare la suprafață cu temperatură prestabilită 500 F
€81.71 /unitate