Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TEMPCO TSP03263 Încălzitor cu scufundare cu șurub 6-1/2 inch D | AF2GKW 6THT6

TEMPCO TSP03263 Încălzitor cu scufundare cu șurub, 6-1/2 inch D

În stoc
Articol: AF2GKW Model: TSP03263Crucea Ref: 6THT6
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
€643.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor de imersie cu șurub
Domeniu de control60 de grade până la 250 de grade F
Tip de carcasăNEMA 1
Min. Adâncimea de imersiune6-1/2 "
NPT1.25 "
Lungime totală12.875 "
Fază1
Material învelișCupru
Voltaj240
Watt Density94 mp
Watts2000

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.6875
Înălțimea navei (cm)17.02
Lungimea navei (cm)31.5
Lățimea navei (cm)16.26
Codul HS8516100080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNPTLungime totalăFazăMaterial învelișVoltajWatt DensityWattsPreț
TEMPCO TSP02078 Încălzitor cu scufundare cu șurub 500w 120v | AC3RZE 2VXR8 TSP020781"12.437 "1Cupru12046 mp500€595.40
TEMPCO TSP02007 Încălzitor cu scufundare cu șurub 46 mp. inch | AC3RZF 2VXR9 TSP020071"9.75 "1Cupru12046 mp500€279.39
TEMPCO TSP02079 Încălzitor cu scufundare cu șurub 120v 750w | AC3RZG 2VXT1 TSP020791"12.437 "1Cupru12069 mp750€466.27
TEMPCO TSP02097 Încălzitor cu scufundare cu șurub 69 mp. inch | AC3RZH 2VXT2 TSP020971"9.75 "1Cupru12069 mp750€273.00
TEMPCO TSP02080 Încălzitor cu scufundare cu șurub 92 mp. inch | AC3RZJ 2VXT3 TSP020801"12.437 "1Cupru12092 mp1000€460.43
TEMPCO TSP02096 Încălzitor cu scufundare cu șurub 92 mp. inch | AC3RZK 2VXT4 TSP020961"9.75 "1Cupru12092 mp1000€266.66
TEMPCO TSP02081 Încălzitor cu scufundare cu șurub 120v 1500w | AC3RZL 2VXT5 TSP020811"15 5 / 16 "1Cupru12090 mp1500€511.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TEMPCO TSP03263 Încălzitor cu scufundare cu șurub, 6-1/2 inch D
€643.28 /unitate