Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TENNSCO 304 GREY Raft 18 x 18 x 3/4 inch gri | AF3QLA 8AXN1

TENNSCO 304 GREY Raft 18 x 18 x 3/4 inch gri

În stoc
Element: AF3QLA Model: 304 GREYCrucea Ref: 8AXN1
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
€35.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRaft suplimentar
CuloriGri
Înălţime3 / 4 "
Lăţime18 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.7
Înălțimea navei (cm)3.51
Lungimea navei (cm)43.18
Lățimea navei (cm)102.24
Codul HS9403908041
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriÎnălţimeLăţimePreț
TENNSCO 305 MED GREY Adancime raft 24 inch Gri | AF3QLB 8AXN2 305 MED GREYGri3 / 4 "18 "€44.41
TENNSCO 305 SAND Adancime raft 24 inch Nisip | AF3QLC 8AXN3 305 NISIPNisip3 / 4 "18 "€41.77
TENNSCO 306 SAND Adancime raft 18 inch Nisip | AF3QLH 8AXP6 306 NISIPNisip1 5 / 16 "48 "€85.63
TENNSCO 301 BLACK Raft 36 inch x 18 inch negru | AF3UQB 8DE94 301 NEGRUNegru3 / 4 "36 "€60.89
TENNSCO 302 BLACK Shel 36 inch x 24 inch negru | AF3UQC 8DE95 302 NEGRUNegru1.125 "36 "€82.82
TENNSCO 305 LIGHT GREY Raft 18 inch x 24 inch gri | AF3UQD 8DE96 305 GR DESCHISLumina gri3 / 4 "18 "€41.77
TENNSCO 307 LIGHT GREY Raft 48 inch x 24 inch gri | AF3XEJ 8DZN5 307 GR DESCHISLumina gri1 5 / 16 "48 "€108.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TENNSCO 304 GREY Raft 18 x 18 x 3/4 inch gri
€35.27 /unitate