TENNSCO 6940 Storage Rack Add-On Unit 60x36x120, Galvanized Wire | AF3DQZ 7B200

TENNSCO 6940 Raft de depozitare unitate suplimentară 60"x36"x120", sârmă galvanizată

În stoc
Articol: AF3DQZ Model: 6940Crucea Ref: 7B200

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€784.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnitate suplimentară pentru depozitare în vrac
Creștere reglabile2"
Capacitatea fasciculului3800 lb.
Capacitate pe raft3800 lb.
CuloriGrey mediu
Material de punteSârmă galvanizată
Adâncime36 "
finalizareaPulbere
Înălţime120 "
Capacitate de încărcare3800 lb.
MaterialOţel
Numărul de rafturi3
Lăţime60 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 70.74
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS9403908041
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitatea fascicululuiCapacitate pe raftMaterial de punteAdâncimeÎnălţimeCapacitate de încărcareLăţimePreț
Unitate suplimentară pentru rafturi de depozitare TENNSCO 6940 60" x 36" x 96", sârmă galvanizată | AF3DQL 7B142 69403800 lb.3800 lb.Sârmă galvanizată36 "96 "3800 lb.60 "€734.86
Unitate suplimentară pentru rack de depozitare TENNSCO 6940 60" x 48" x 96", sârmă galvanizată | AF3DQM 7B145 69403800 lb.3800 lb.Sârmă galvanizată48 "96 "3800 lb.60 "€852.57
Unitate suplimentară pentru rafturi de depozitare TENNSCO 6940 72" x 24" x 96", sârmă galvanizată | AF3DQN 7B147 69402750 lb.2750 lb.Sârmă galvanizată24 "96 "2750 lb.72 "€708.47
Unitate suplimentară pentru rack de depozitare TENNSCO 6940 72" x 36" x 96", sârmă galvanizată | AF3DQP 7B149 69402750 lb.2750 lb.Sârmă galvanizată36 "96 "2750 lb.72 "€955.55
Unitate suplimentară pentru rafturi de depozitare TENNSCO 6940 72" x 48" x 96", sârmă galvanizată | AF3DQQ 7B152 69402750 lb.2750 lb.Sârmă galvanizată48 "96 "2750 lb.72 "€1,007.41
Unitate suplimentară pentru rack de depozitare TENNSCO 6940 96" x 24" x 96", sârmă galvanizată | AF3DQR 7B177 69402150 lb.2150 lb.Sârmă galvanizată24 "96 "2150 lb.96 "€885.65
Unitate suplimentară pentru rack de depozitare TENNSCO 6940 96" x 36" x 96", sârmă galvanizată | AF3DQT 7B178 69402150 lb.2150 lb.Sârmă galvanizată36 "96 "2150 lb.96 "€1,032.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TENNSCO 6940 Raft de depozitare unitate suplimentară 60"x36"x120", sârmă galvanizată
€784.16 /unitate