TENNSCO BK6-121212-3 MED GR Dulap cutie neasamblat 36 inch latime 12 inch D

Articol: AF4KNG Model: BK6-121212-3 MED GRCrucea Ref: 8ZDC1
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,334.57 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDulap cutie
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
CuloriGri
finalizareaPulbere
Certificare ecologică sau altă recunoaștereCertificat SCS Indoor Advantage
Tip mânerLacăt Hasp
picioarePicior de 6 "inclus
Tip blocareGăzduiește încuietoare cu cilindru și/sau lacăt încorporat opțional
Configurare dulap(3) Larg, (18) Persoană
Tip ușă dulapIubit
Sistem de blocareLacăt Hasp
MaterialOţel
Adâncimea de deschidere10.875 "
Înălțimea de deschidere10.625 "
Lățimea de deschidere9.625 "
Adâncimea totală12 "
Inălțime totală78 "
Lățimea totală36 "
NivelulȘase

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 78.75
Înălțimea navei (cm)198.12
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS9403200020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSistem de blocareAsamblat/NeasamblatCuloriAdâncimea de deschidereLățimea de deschidereAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăPreț
TENNSCO BK5-121512-1MG Dulap cutie neasamblat 10-13/16 inci înălțime | AB3GEX 1RZW3 BK5-121512-1MGLacăt HaspNeasamblatGri13.875 "9.625 "15 "66 "12 "-
RFQ
TENNSCO BK5-121512-3MG Dulap cutie neasamblat 10-13/16 inci înălțime | AB3GEY 1RZW4 BK5-121512-3MGLacăt HaspNeasamblatGri13.875 "9.625 "15 "66 "36 "-
RFQ
TENNSCO BK6-121512-1MG Dulap cutie neasamblat 10-13/16 inci înălțime | AB3GEZ 1RZW5 BK6-121512-1MGLacăt HaspNeasamblatGri13.875 "9.625 "15 "78 "12 "€454.73
RFQ
TENNSCO BK6-121512-3MG Dulap cutie neasamblat 10-13/16 inci înălțime | AB3GFA 1RZW6 BK6-121512-3MGLacăt HaspNeasamblatGri13.875 "9.625 "15 "78 "36 "€1,134.14
RFQ
TENNSCO BK5-121512-1SD Dulap cutie neasamblat 10-13/16 inci înălțime | AB3GFF 1RZX2 BK5-121512-1SDLacăt HaspNeasamblatNisip13.875 "9.625 "15 "66 "12 "-
RFQ
TENNSCO BK5-121512-3SD Dulap cutie neasamblat 10-13/16 inci înălțime | AB3GFG 1RZX3 BK5-121512-3SDLacăt HaspNeasamblatNisip13.875 "9.625 "15 "66 "36 "-
RFQ
TENNSCO BK6-121512-1SD Dulap cutie neasamblat 6 niveluri 12 inchi latime | AB3GFH 1RZX4 BK6-121512-1SDLacăt HaspNeasamblatNisip13.875 "9.625 "15 "78 "12 "€454.73
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TENNSCO BK6-121212-3 MED GR Dulap cutie neasamblat 36 inch latime 12 inch D
€1,334.57 /unitate